Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M3326-NPT Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Open On Rise Pp | AE3LRB 5DYC4

MADISON M3326-NPT Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Ανοιχτό σε άνοδο Pp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3LRB Μοντέλο: M3326-NPTCross Ref: 5DYC4
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
€48.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αγωγού1 / 8 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "
Float Dia.0.58 "
Μήκος πλωτήρα0.63 "
Υλικό πλωτήραΠολυπροπυλένιο
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.60
Ύψος1.68 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.12A
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος μίσχου1.25 "
Υλικό μίσχωνΠολυπροπυλένιο
Λειτουργία διακόπτηΆνοιγμα σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής1 / 8 "NPT
Βαθμολογία VA15
Πλάτος0.58 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAΤιμή
MADISON M3782 Διακόπτης στάθμης υγρού Ανοιχτός σε Rise Buna N | AA3FYR 11K183 M3782ΚάθετοςΟρείχαλκος / PBT-221 βαθμοί F Μέγ.4.06 "4.06 "Ορείχαλκος30€160.27
MADISON M3827-2 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/2 ίντσας Npt Open On Rise 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HUQ 2ΖΥ20 M3827-2Οριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "392 βαθμοί F Μέγ.5.770 "5.77 "316 SS30€156.15
MADISON M3827-3 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ιντσών Npt Open On Rise 316 ανοξείδωτο ατσάλι AC4HUT 2ZY22 M3827-3Οριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "392 βαθμοί F Μέγ.5.770 "5.77 "316 SS30€202.09
MADISON M8000-C Διακόπτης στάθμης υγρού 3/4 ίντσας Pvc Pipe Open On Rise Pp | AC4HXA 2ZY91 Μ8000-ΟΚάθετοςΠολυπροπυλένιο και PVC3 / 4 "140 βαθμοί F Μέγ.1.99 "1.55 "PVC30€32.25
Διακόπτης στάθμης υγρού MADISON M3326 3 / 8-16 Unc Open On Rise Pp | AE2NBQ 4YM29 M3326ΚάθετοςΠολυπροπυλένιο3 / 8-16 "221 βαθμοί F Μέγ.1.85 "1.25 "Πολυπροπυλένιο15€30.38
MADISON M4035 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Open On Rise Pp | AE3LRC 5DYC6 M4035ΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.1.41 "0.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι15€64.43
MADISON M8800-PR Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt Open On Rise Pp | AE3LRG 5DYD1 M8800-PRΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 4 "221 βαθμοί F Μέγ.3.380 "3.38 "Πολυπροπυλένιο100€158.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M3326-NPT Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Ανοιχτό σε άνοδο Pp
€48.37 /μονάδα