Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M3782 Διακόπτης στάθμης υγρού Ανοιχτός σε Rise Buna N | AA3FYR 11K183

MADISON M3782 Διακόπτης στάθμης υγρού Ανοιχτός σε άνοδο Buna N

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3FYR Μοντέλο: M3782Σταυρός: 11K183
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
€160.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος / PBT
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις20 ft. 22 AWG, HALAR Καλώδιο 2 αγωγών με αδιάβροχο συνδετήρα
Float Dia.1"
Μήκος πλωτήρα1.00 "
Υλικό πλωτήραΜπόνα Ν
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.45
Ύψος4.06 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος4.06 "
Μήκος μίσχου4.06 "
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Λειτουργία διακόπτηΆνοιγμα σε άνοδο
Βαθμολογία VA30
Πλάτος1.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAΤιμή
MADISON M3827-2 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/2 ίντσας Npt Open On Rise 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HUQ 2ΖΥ20 M3827-2Οριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "392 βαθμοί F Μέγ.5.770 "5.77 "316 SS30€156.15
MADISON M3827-3 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ιντσών Npt Open On Rise 316 ανοξείδωτο ατσάλι AC4HUT 2ZY22 M3827-3Οριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "392 βαθμοί F Μέγ.5.770 "5.77 "316 SS30€202.09
MADISON M8000-C Διακόπτης στάθμης υγρού 3/4 ίντσας Pvc Pipe Open On Rise Pp | AC4HXA 2ZY91 Μ8000-ΟΚάθετοςΠολυπροπυλένιο και PVC3 / 4 "140 βαθμοί F Μέγ.1.99 "1.55 "PVC30€32.25
Διακόπτης στάθμης υγρού MADISON M3326 3 / 8-16 Unc Open On Rise Pp | AE2NBQ 4YM29 M3326ΚάθετοςΠολυπροπυλένιο3 / 8-16 "221 βαθμοί F Μέγ.1.85 "1.25 "Πολυπροπυλένιο15€30.38
MADISON M3326-NPT Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Open On Rise Pp | AE3LRB 5DYC4 Μ3326-ΝΡΤΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.1.85 "1.25 "Πολυπροπυλένιο15€48.37
MADISON M4035 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Open On Rise Pp | AE3LRC 5DYC6 M4035ΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.1.41 "0.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι15€64.43
MADISON M8800-PR Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt Open On Rise Pp | AE3LRG 5DYD1 M8800-PRΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 4 "221 βαθμοί F Μέγ.3.380 "3.38 "Πολυπροπυλένιο100€158.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M3782 Διακόπτης στάθμης υγρού Ανοιχτός σε άνοδο Buna N
€160.27 /μονάδα