LUXOR WT42CE Οπτικοακουστικό καλάθι 300 lb. Μαύρο 18 L 42-1 / 2 H | AD8BDR 4HRT6

LUXOR WT42CE Audio-Visual Cart 300 lb. Μαύρο 18" L 42-1/2" H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BDR Μοντέλο: WT42CECross Ref: 4HRT6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€648.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπτικοακουστικό καλάθι με ηλεκτρικό
Χρώμα γραφείουΜαύρη
Υπουργικού Συμβουλίου Υλικό20 ga. Ατσάλι
Χωρητικότητα ανά ράφι67 λίβρες
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
καλώδιο Μήκος15ft.
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού16.5 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού16.5 "
Handleεσοχή
Χρώμα ποδιώνΜαύρη
Υλικό ποδιώνΘερμοπλαστική ρητίνη
Ύψος χειλιών1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
Αριθμός καταστημάτων3
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος42.5 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος24 "
Χρώμα ραφιούΜαύρη
Μήκος ραφιού18 "
Υλικό ραφιώνΘερμοπλαστική ρητίνη
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.87
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ9403704020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΧωρητικότητα ανά ράφιΧρώμα ραφιούΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΥλικό ποδιώνΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
Οπτικοακουστικό καλάθι LUXOR WT42RC2E-B 200 Lb. Κόκκινο Μήκος 24 ιντσών | AE6ZUF 5WCR8 WT42RC2E-Β18 "20 ga. Ατσάλι100 λίβρεςRed24 "18 "Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας200 λίβρες€658.82
LUXOR WT42C2-B / WTD Οπτικοακουστικό καλάθι 200 ​​Lb. Μαύρο Μήκος 24 ιντσών | AE6ZUG 5WCR9 WT42C2-B / WTD18 "Ατσάλι100 λίβρεςΜαύρη24 "18 "Θερμοπλαστική ρητίνη200 λίβρες€830.62
LUXOR WT42C2E-B/WTD Οπτικοακουστικό καλάθι 200 ​​Lb. Γκρίζο μήκος 24 ιντσών | AE6ZUH 5WCT0 WT42C2E-B / WTD18 "Ατσάλι100 λίβρεςΓκρί24 "18 "Θερμοπλαστική ρητίνη200 λίβρες€780.07
LUXOR WT26CE-B ΜΑΥΡΟ Οπτικοακουστικό καλάθι 150 Lb. Μαύρο μήκος 18 ιντσών | AF4WWH 9N109 WT26CE-B ΜΑΥΡΟ24 "20 ga. Ατσάλι75 λίβρεςΜαύρη24 "18 "Θερμοπλαστική ρητίνη150 λίβρες€571.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUXOR WT42CE Audio-Visual Cart 300 lb. Μαύρο 18" L 42-1/2" H
€648.74 /μονάδα