LUXOR WT42C2E-B/WTD Οπτικοακουστικό καλάθι 200 ​​Lb. Γκρίζο μήκος 24 ιντσών | AE6ZUH 5WCT0

LUXOR WT42C2E-B/WTD Οπτικοακουστικό Καλάθι 200 ​​Lb. Γκρι μήκος 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZUH Μοντέλο: WT42C2E-B/WTDCross Ref: 5WCT0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€780.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπτικοακουστικό καλάθι με ηλεκτρικό
Χρώμα γραφείουΜαύρη
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα ανά ράφι100 λίβρες
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
καλώδιο Μήκος15ft.
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού16.5 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού16.5 "
Handleεσοχή
Χρώμα ποδιώνΜαύρη
Υλικό ποδιώνΘερμοπλαστική ρητίνη
Ύψος χειλιών1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
Αριθμός καταστημάτων3
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος18 "
Χρώμα ραφιούΓκρί
Μήκος ραφιού24 "
Υλικό ραφιώνΘερμοπλαστική ρητίνη
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΧωρητικότητα ανά ράφιΧρώμα ραφιούΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΥλικό ποδιώνΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
LUXOR WT42CE Οπτικοακουστικό καλάθι 300 λίβρες Μαύρο 18 "L 42-1/2" H | AD8BDR 4HRT6 WT42CE24 "20 ga. Ατσάλι67 λίβρεςΜαύρη18 "24 "Θερμοπλαστική ρητίνη300 λίβρες€648.74
Οπτικοακουστικό καλάθι LUXOR WT42RC2E-B 200 Lb. Κόκκινο Μήκος 24 ιντσών | AE6ZUF 5WCR8 WT42RC2E-Β18 "20 ga. Ατσάλι100 λίβρεςRed24 "18 "Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας200 λίβρες€658.82
LUXOR WT42C2-B / WTD Οπτικοακουστικό καλάθι 200 ​​Lb. Μαύρο Μήκος 24 ιντσών | AE6ZUG 5WCR9 WT42C2-B / WTD18 "Ατσάλι100 λίβρεςΜαύρη24 "18 "Θερμοπλαστική ρητίνη200 λίβρες€830.62
LUXOR WT26CE-B ΜΑΥΡΟ Οπτικοακουστικό καλάθι 150 Lb. Μαύρο μήκος 18 ιντσών | AF4WWH 9N109 WT26CE-B ΜΑΥΡΟ24 "20 ga. Ατσάλι75 λίβρεςΜαύρη24 "18 "Θερμοπλαστική ρητίνη150 λίβρες€571.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUXOR WT42C2E-B/WTD Οπτικοακουστικό Καλάθι 200 ​​Lb. Γκρι μήκος 24 ιντσών
€780.07 /μονάδα