Οπτικοακουστικά καροτσάκια

Φίλτρα

LUXOR -

Οπτικοακουστικό καλάθι

ΣτυλΜοντέλοΥλικό ποδιώνΧρώμα ραφιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWT50GY-ΒΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΓκρί€751.28
BWT50RΘερμοπλαστική ρητίνηRed-
RFQ
LUXOR -

Οπτικοακουστικό καλάθι με ηλεκτρικό

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΧωρητικότητα ανά ράφιΧρώμα ραφιούΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΥλικό ποδιώνΧωρητικότητα φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWT42C2-B / WTD18 "Ατσάλι100 λίβρεςΜαύρη24 "18 "Θερμοπλαστική ρητίνη200 λίβρες€830.62
BWT42RC2E-Β18 "20 ga. Ατσάλι100 λίβρεςRed24 "18 "Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας200 λίβρες€658.82
CWT42C2E-B / WTD18 "Ατσάλι100 λίβρεςΓκρί24 "18 "Θερμοπλαστική ρητίνη200 λίβρες€780.07
DWT42CE24 "20 ga. Ατσάλι67 λίβρεςΜαύρη18 "24 "Θερμοπλαστική ρητίνη300 λίβρες€648.74
EWT26CE-B ΜΑΥΡΟ24 "20 ga. Ατσάλι75 λίβρεςΜαύρη24 "18 "Θερμοπλαστική ρητίνη150 λίβρες€571.45
APPROVED VENDOR -

Οπτικοακουστικό καλάθι 200 Lb. Μαύρο μήκος 18 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4HRV2AD8BEA€650.25
GRAINGER -

Οπτικοακουστικό ράφι καλαθιού, μαύρο, 24 x 18 x 42 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AVJ42CCD3FJJ€730.59

Οπτικοακουστικά καροτσάκια

Raptor Supplies προσφέρει οπτικοακουστικά ή AV καρότσια από μάρκες όπως η Grainger και η Luxor για τη μεταφορά και αποθήκευση τηλεοράσεων, ηχείων, υπολογιστών, προβολέων και άλλων ηλεκτρονικών μονάδων. Ρυθμιζόμενο ύψος καρότσια AV από Λούξορ διαθέτει εξολοκλήρου χάλυβα κατασκευή με ρομποτικά συγκολλημένα ράφια για ανθεκτικότητα σε σκληρά περιβάλλοντα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ανάγλυφα χαλάκια και χείλη συγκράτησης που βοηθούν στην προστασία των αντικειμένων του ραφιού από το να ξετυλίγονται. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένα με ένα ρυθμιζόμενο επάνω ράφι που μπορεί να ρυθμιστεί στο βέλτιστο ύψος για την τοποθέτηση οθονών και την υποδοχή αντικειμένων διαφόρων μεγεθών. Τα επιλεγμένα μοντέλα περιλαμβάνουν ένα ηλεκτρικό συγκρότημα τριών εξόδων για την παροχή πρόσβασης ρεύματος για διευκόλυνση του χρήστη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;