Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAUDLIN PRODUCTS 010-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.254 mm | AC2YVJ 2PAA6

MAUDLIN PRODUCTS 010-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.254 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YVJ Μοντέλο: 010-6-100Cross Ref: 2PAA6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€108.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΓ 40-45
Μέγεθος6 100 x "
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Αντοχή σε εφελκυσμό185,000 psi
Πάχος0.254mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0005 "
ΧαρακτηριστικάΡολό
Ανοχή πλάτους+/- 0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ7220120000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 001-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.025mm+/- 0.0001 "€99.84
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 002-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.051mm+/- 0.0001 "€80.22
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 003-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.076mm+/- 0.0002 "€76.51
MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9 004-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.102mm+/- 0.0002 "€85.27
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 005-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.127mm+/- 0.0003 "€85.05
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 006-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.152mm+/- 0.0005 "€88.23
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 007-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.178mm+/- 0.0005 "€91.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 010-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.254 mm
€108.41 /μονάδα