MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9

MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.102 mm

Στοιχείο: AC2YGM Μοντέλο: 004-6-100Cross Ref: 2NZZ9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΓ 40-45
Μέγεθος6 100 x "
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Αντοχή σε εφελκυσμό185,000 psi
Πάχος0.102mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0002 "
ΧαρακτηριστικάΡολό
Ανοχή πλάτους+/- 0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 001-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.025mm+/- 0.0001 "€90.67
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 002-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.051mm+/- 0.0001 "€80.22
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 003-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.076mm+/- 0.0002 "€76.51
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 005-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.127mm+/- 0.0003 "€85.05
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 006-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.152mm+/- 0.0005 "€92.90
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 007-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.178mm+/- 0.0005 "-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 008-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.203 mm | AC2YVG 2PAA4 008-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.203mm+/- 0.0005 "€101.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.102 mm