Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 002-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7

MAUDLIN PRODUCTS 002-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.051 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YGK Μοντέλο: 002-6-100Cross Ref: 2NZZ7
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
€80.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΓ 40-45
Μέγεθος6 100 x "
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Αντοχή σε εφελκυσμό185,000 psi
Πάχος0.051mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0001 "
ΧαρακτηριστικάΡολό
Ανοχή πλάτους+/- 0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 001-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.025mm+/- 0.0001 "€90.67
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 003-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.076mm+/- 0.0002 "€76.51
MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9 004-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.102mm+/- 0.0002 "-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 005-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.127mm+/- 0.0003 "€85.05
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 006-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.152mm+/- 0.0005 "€92.90
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 007-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.178mm+/- 0.0005 "-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 008-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.203 mm | AC2YVG 2PAA4 008-6-100--302 από ανοξείδωτο ατσάλι0.203mm+/- 0.0005 "€101.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 002-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.051 mm
€80.22 /μονάδα