LUMAPRO 6XPW5 Hid Ballast Metal Halide 1500w | AF2TKF

LUMAPRO 6XPW5 Hid Ballast Metal Halide 1500w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2TKF Μοντέλο: 6XPW5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€430.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHID έρματος
Κωδικός ANSIM48
Οικογένεια έρματοςHID μαγνητικό
Τύπος έρματοςΈναρξη διερεύνησης
Ύψος4.25 "
Hz60
Τάση Εισόδου480
Watt εισόδου1623
Μονωτική κατηγορίαH
Τύπος λάμπαςMetal Halide
Λάμπα Watt1500
Μήκος6"
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων1
Λειτουργικά Amps @ 480V3.3
Θερμική προστασίαΟχι
Πλάτος5.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.175
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΚωδικός ANSIΤύπος έρματοςΕλάχ. Εκκίνηση Temp.ΠλάτοςΎψοςΤάση ΕισόδουWatt εισόδουΤιμή
LUMAPRO 4CRH3 Hid Core / πηνίο σετ έρματος 320 Watt λαμπτήρα | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€162.72
LUMAPRO 4CRH4 Hid Core/Coil Ballast Kit 350 Watt Lamp | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€72.73
LUMAPRO 4CRH5 Hid Core / πηνίο Ballast Kit 400 Watt AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€53.43
LUMAPRO 4CRH6 Hid Core / πηνίο σετ έρματος 250 λυχνίες | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€221.72
LUMAPRO 4CRH7 Hid Core / πηνίο σετ έρματος 320 Watt λαμπτήρα | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/480363€182.16
LUMAPRO 4CRH9 Hid Core / πηνίο Ballast Kit 50 Watt | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Πυρήνας και πηνίο-40 βαθμοί F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27765€125.02
LUMAPRO 4CRJ2 Hid Core/Coil Ballast Kit 150 Watt Lamp | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€44.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 6XPW5 Hid Ballast Metal Halide 1500w
€430.43 /μονάδα