Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 4KGE7 Ηλεκτρονικό έρμα λαμπτήρες T5 120/277v | AD8HCZ

LUMAPRO Λάμπες 4KGE7 Electronic Ballast T5 120/277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HCZ Μοντέλο: 4KGE7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€98.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές ACαπό 0.43 έως 2
Παράγοντας έρματος1
Οικογένεια έρματοςLumaPro
Ύψος1.187 "
Watt εισόδουαπό 117 έως 231
Τύπος λάμπαςΛάμπες T5
Μήκος16.875 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.0 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων2, 3 ή 4
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.95
Τύπος έναρξηςΠρογραμματισμένος
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 20%
Τάση120/277
Πλάτος1 5 / 16 "
Τύπος καλωδίωσηςΣειρές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.179
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός λαμπτήρων F50BX (2, 3 ή 4)
    • Αριθμός λαμπτήρων F54T5 (2, 3 ή 4)
    • Αριθμός λαμπτήρων F55BX (2, 3 ή 4)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Εναλλαγή δύο επιπέδων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΎψοςWatt εισόδουΜήκοςΑριθμός λαμπτήρωνΤιμή
LUMAPRO 4KGG1 Ηλεκτρονικοί Έρμα Μπαταρίας T5 Λαμπτήρες 120 / 277v | AD8HDE 4KGG1από 0.19 έως 0.471"529.5 "1 ή 2€50.43
LUMAPRO 4KGG2 Ηλεκτρονικά Έρμα Μπαταρίας T5 120 / 277v | AD8HDF 4KGG2από 0.31 έως 0.731"από 85 έως 879.5 "1 ή 2€48.75
LUMAPRO 4KGG3 Ηλεκτρονικά έρμα T5 Λαμπτήρες 120 / 277v | AD8HDG 4KGG3από 0.23 έως 11"από 62 έως 1209.5 "1 ή 2€51.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO Λάμπες 4KGE7 Electronic Ballast T5 120/277v
€98.62 /μονάδα