Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 4KGG1 Ηλεκτρονικοί Έρμα Μπαταρίας T5 Λαμπτήρες 120 / 277v | AD8HDE

LUMAPRO 4KGG1 Electronic Ballast T5 Lamps 120/277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HDE Μοντέλο: 4KGG1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€50.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές ACαπό 0.19 έως 0.47
Παράγοντας έρματος1
Οικογένεια έρματοςLumaPro
Ύψος1"
Watt εισόδου52
Τύπος λάμπαςΛάμπες T5
Μήκος9.5 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.0 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων1 ή 2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.95
Τύπος έναρξηςΠρογραμματισμένος
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 10%
Τάση120/277
Πλάτος1 5 / 16 "
Τύπος καλωδίωσηςΣειρές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.612
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός λαμπτήρων F24T5 (1 ή 2)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Quick Connect

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΎψοςWatt εισόδουΜήκοςΑριθμός λαμπτήρωνΤιμή
LUMAPRO 4KGE7 Ηλεκτρονικό έρμα λαμπτήρες T5 120/277v | AD8HCZ 4KGE7από 0.43 έως 21.187 "από 117 έως 23116.875 "2, 3 ή 4€98.62
LUMAPRO 4KGG2 Ηλεκτρονικά Έρμα Μπαταρίας T5 120 / 277v | AD8HDF 4KGG2από 0.31 έως 0.731"από 85 έως 879.5 "1 ή 2€48.75
LUMAPRO 4KGG3 Ηλεκτρονικά έρμα T5 Λαμπτήρες 120 / 277v | AD8HDG 4KGG3από 0.23 έως 11"από 62 έως 1209.5 "1 ή 2€51.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 4KGG1 Electronic Ballast T5 Lamps 120/277v
€50.43 /μονάδα