LUMAPRO 35GW80 Low Bay Fixture 128W 48-37 / 64 Inch Μήκος | AH4PVW

LUMAPRO Μήκος 35GW80 Low Bay 128W 48-37/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4PVW Μοντέλο: 35GW80

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€196.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσάρτημα Low Bay
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Ποσότητα έρματος1
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
Βάση εξαρτήματος128W
Ύψος2.875 "
Φινίρισμα στέγασηςΛευκή σκόνη βαφής
Ποσότητα λαμπτήρα4
Τύπος λάμπαςF32T8
Λάμπα Watt32W
Μήκος48 37 / 64 "
Μεταλλικό μετρητή24
ΒάσηΑνεστάλη
Τύπος ανακλαστήραΧωρίς διάφραγμα
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήρα21GR01
Τάση120 έως 277 VAC
Πλάτος8 21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3875
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται λαμπτήρας / Δεν περιλαμβάνεται λαμπτήρας: Δεν περιλαμβάνεται λαμπτήρας
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονικό έρμα, καλώδιο μετρητή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ανακλαστήραΒάση εξαρτήματοςΎψοςΠροτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΠλάτοςΠοσότητα λαμπτήραΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΤιμή
LUMAPRO 35GW82 Low Bay Fixture 64W 5-5 / 8 Inch Πλάτος | AH4PVY 35 GW82Χωρίς διάφραγμα64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W€129.47
LUMAPRO 35GW83 Low Bay Fixture 128W 5-5/8 ίντσας Πλάτος | AH4PVZ 35 GW83Χωρίς διάφραγμα128W2.875 "21GR015.625ft.4F32T832W€251.20
RFQ
LUMAPRO 35GW84 Low Bay Fixture 5-5/8 Inch Width | AH4PWA 35 GW84Διάφραγμα64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W€47.34
LUMAPRO 35GW87 Low Bay Fixture 128W 4-21 / 32 Inch Πλάτος | AH4PWD 35 GW87Χωρίς διάφραγμα128W2.875 "21GR014 21 / 32 "4F32T832W€333.20
RFQ
LUMAPRO 35GW89 Low Bay Fixture 17W 38-1/32 Inch Μήκος 2 πόδια Πλάτος | AH4PWF 35 GW89Χωρίς διάφραγμα17W3 9 / 64 "21GR042ft.1F17T817W€157.93
LUMAPRO 35GW94 Low Bay Fixture 17W 38-1 / 32 Inch Μήκος 2 πόδια Πλάτος | AH4PWL 35 GW94Χωρίς διάφραγμα17W3 9 / 64 "21GR042ft.1F32T817W€153.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO Μήκος 35GW80 Low Bay 128W 48-37/64 ίντσες
€196.15 /μονάδα