LUMAPRO 35GW87 Low Bay Fixture 128W 4-21 / 32 Inch Πλάτος | AH4PWD

LUMAPRO Φωτιστικό 35GW87 Low Bay 128W Πλάτος 4-21/32 ίντσες

Στοιχείο: AH4PWD Μοντέλο: 35GW87
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€333.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσάρτημα Low Bay
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Ποσότητα έρματος1
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
Βάση εξαρτήματος128W
Ύψος2.875 "
Φινίρισμα στέγασηςΛευκή σκόνη βαφής
Ποσότητα λαμπτήρα4
Τύπος λάμπαςF32T8
Λάμπα Watt32W
Μήκος96 19 / 64 "
Μεταλλικό μετρητή20
ΒάσηΑνεστάλη
Τύπος ανακλαστήραΧωρίς διάφραγμα
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήρα21GR01
Τάση120 έως 277 VAC
Πλάτος4 21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.445
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)236.22
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται λαμπτήρας / Δεν περιλαμβάνεται λαμπτήρας: Δεν περιλαμβάνεται λαμπτήρας
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονικό έρμα, καλώδιο μετρητή, βαρέων καθηκόντων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ανακλαστήραΒάση εξαρτήματοςΎψοςΠροτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΠλάτοςΠοσότητα λαμπτήραΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΤιμή
LUMAPRO 35GW80 Low Bay Fixture 128W 48-37 / 64 Inch Μήκος | AH4PVW 35 GW80Χωρίς διάφραγμα128W2.875 "21GR018 21 / 32 "4F32T832W€196.15
LUMAPRO 35GW82 Low Bay Fixture 64W 5-5 / 8 Inch Πλάτος | AH4PVY 35 GW82Χωρίς διάφραγμα64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W€129.47
LUMAPRO 35GW83 Low Bay Fixture 128W 5-5/8 ίντσας Πλάτος | AH4PVZ 35 GW83Χωρίς διάφραγμα128W2.875 "21GR015.625ft.4F32T832W€251.20
RFQ
LUMAPRO 35GW84 Low Bay Fixture 5-5/8 Inch Width | AH4PWA 35 GW84Διάφραγμα64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W€47.34
LUMAPRO 35GW89 Low Bay Fixture 17W 38-1/32 Inch Μήκος 2 πόδια Πλάτος | AH4PWF 35 GW89Χωρίς διάφραγμα17W3 9 / 64 "21GR042ft.1F17T817W€157.93
LUMAPRO 35GW94 Low Bay Fixture 17W 38-1 / 32 Inch Μήκος 2 πόδια Πλάτος | AH4PWL 35 GW94Χωρίς διάφραγμα17W3 9 / 64 "21GR042ft.1F32T817W€153.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO Φωτιστικό 35GW87 Low Bay 128W Πλάτος 4-21/32 ίντσες
€333.20 /μονάδα