Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUFKIN W606PD Μετροταινία Διάμετρος / Περιφέρεια 6 Πόδια | AJ2JGV 6C196

LUFKIN W606PD Μεζούρα Διάμετρος/Περιφέρεια 6 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2JGV Μοντέλο: W606PDΚωδ. Σταυρού: 6C196
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
€37.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετροταινία
Κούμπωμα ζώνηςΟχι
Χρώμα λεπίδαςΚίτρινο με μαύρο
Μήκος λεπίδας6ft.
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας1 / 4 "
Χρώμα περιβλήματοςChrome
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Τύπος περίπτωσηςΚλειστό
Τύπος αποφοίτησηςσε ./ft.
ΑποφοίτησηΊντσες έως 32nds Πρώτο πόδι, 32nd μετά από μία πλευρά, διάμετρος ίντσες έως 100ος άλλη πλευρά, κενό διάστημα πριν από το μηδέν
Σήματα StudΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0227
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η μεζούρα Crescent Lufkin W606PD χρησιμοποιείται για την ακριβή μέτρηση των αποστάσεων. Αυτή η ταινία είναι κατάλληλη για εργασίες όπως πλαισίωση, εργασίες διάταξης και γενικές μετρήσεις στην κατασκευή και την επεξεργασία ξύλου. Οι ακριβείς σημάνσεις του το καθιστούν αξιόπιστο εργαλείο για ξυλουργούς, οικοδόμους και εργολάβους.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει λεπίδα από χάλυβα και έχει κίτρινο χρώμα, παρέχοντας εξαιρετική αντοχή και εξασφαλίζοντας υψηλή ορατότητα κατά την ακρίβεια στις μετρήσεις.
  • Αυτή η μεζούρα συνοδεύεται από μεταλλικό υλικό θήκης με χρώμα χρωμίου, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και προστασία.
  • Διαθέτει αυτόματο τύπο επανατύλιξης, καθιστώντας την ανάκτηση ταινίας αποτελεσματική και χωρίς προβλήματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτής της μεζούρας Lufkin;

Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν το μήκος της λεπίδας, τις μονάδες μέτρησης, τον τύπο διαβάθμισης, το υλικό λεπίδας και τον τύπο θήκης.

Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτήν την ταινία τόσο για μετρικές όσο και για αυτοκρατορικές μετρήσεις;

Α. Αυτή η ταινία παρέχει μετρήσεις σε ίντσες και πόδια, καθιστώντας την ιδανική για αυτοκρατορικές μονάδες.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτήν τη μεζούρα για μακροχρόνια απόδοση;

A.

  • Μετά από κάθε χρήση, σκουπίστε τη λεπίδα με ένα καθαρό, στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.
  • Αποφύγετε την έκθεση της ταινίας σε υπερβολική υγρασία για να αποφύγετε τη σκουριά.
  • Αποθηκεύστε την ταινία σε στεγνό, καθαρό περιβάλλον, μακριά από ακραίες συνθήκες.
  • Ελέγχετε τακτικά για ζημιές στη λεπίδα, τη θήκη και τα κινούμενα μέρη.
  • Χρησιμοποιήστε την ταινία εντός του καθορισμένου εύρους για να αποφύγετε την υπερέκταση και τη ζημιά.
  • Διατηρείτε τη θήκη κλειστή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για να προστατεύσετε τα εσωτερικά εξαρτήματα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αποφοίτησηςΚούμπωμα ζώνηςΧρώμα λεπίδαςΑποφοίτησηΤύπος κλειδώματοςΤύπος μέτρησηςΣήματα StudΣυμβουλή στυλΤιμή
LUFKIN W606PM Executive Diameter Tape Lade Measure, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606PMcm/mmΟχιΚίτρινοcm έως mm στη μία πλευρά, mm στην άλλη πλευράΚανέναςΜετρικόςΟχι-€37.64
LUFKIN PHV1023CMN Μεζούρα 10 πόδια 13 mm πλάτος λεπίδας | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmΝαιΚίτρινο1mmPush ButtonΜετρικόςΟχιΓάντζος 2-πριτσίνια€18.99
LUFKIN PQR1312N Μεζούρα 12 πόδια 3/4 ίντσες πλάτος λεπίδας | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Νσε ./ft.ΝαιΚίτρινο1/16 "Στο κάτω άκρο, 1ο 12" έως 1/32 "Push ButtonΣΑΕΝαιΓάντζος 3-πριτσίνια€23.28
LUFKIN PQR1316N Μετροταινία 16 πόδια 3/4 ίντσας πλάτος λεπίδας | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Νσε ./ft.ΝαιΚίτρινο1/16 "Στο κάτω άκρο, 1ο 12" έως 1/32 "Push ButtonΣΑΕΝαιΓάντζος 3-πριτσίνια€26.36
LUFKIN PQR1425 Μεζούρα 25 πόδια 4 γάντζος πριτσίνια | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425σε ./ft.ΝαιΚίτρινο1 / 16 "Push ButtonΣΑΕΝαιΓάντζος 4-πριτσίνια€35.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUFKIN W606PD Μεζούρα Διάμετρος/Περιφέρεια 6 πόδια
€37.47 /μονάδα