Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUFKIN PQR1425 Μεζούρα 25 πόδια 4 γάντζος πριτσίνια | AH9VDY 44ZJ77

LUFKIN PQR1425 Μεζούρα 25 πόδια 4 γάντζο με πριτσίνια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VDY Μοντέλο: PQR1425Cross Ref: 44ZJ77

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€37.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετροταινία
Κούμπωμα ζώνηςΝαι
Επίστρωση λεπίδωνΚαθαρισμός
Χρώμα λεπίδαςΚίτρινο
Μήκος λεπίδας25ft.
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας1"
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρο / πορτοκαλί
Υπόθεση ΥλικόABS με λαβή από καουτσούκ
Τύπος περίπτωσηςΚλειστό
Τύπος αποφοίτησηςσε ./ft.
Αποφοίτηση1 / 16 "
Τύπος κλειδώματοςPush Button
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ
Ξεχωρίζω9 πόδια.
Σήματα StudΝαι
Συμβουλή στυλΓάντζος 4-πριτσίνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4838
Ύψος πλοίου (cm)17.46
Μήκος πλοίου (cm)12.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.4
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση προϊόντων μετροταινίας: Μετρήσεις ταινιών
    • Τύπος επαναφοράς: Αυτόματη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αποφοίτησηςΚούμπωμα ζώνηςΧρώμα λεπίδαςΑποφοίτησηΤύπος κλειδώματοςΤύπος μέτρησηςΣήματα StudΣυμβουλή στυλΤιμή
LUFKIN W606PM Executive Diameter Tape Lade Measure, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606PMcm/mmΟχιΚίτρινοcm έως mm στη μία πλευρά, mm στην άλλη πλευράΚανέναςΜετρικόςΟχι-€39.85
LUFKIN PHV1023CMN Μεζούρα 10 πόδια 13 mm πλάτος λεπίδας | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmΝαιΚίτρινο1mmPush ButtonΜετρικόςΟχιΓάντζος 2-πριτσίνια€19.82
LUFKIN PQR1312N Μεζούρα 12 πόδια 3/4 ίντσες πλάτος λεπίδας | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Νσε ./ft.ΝαιΚίτρινο1/16 "Στο κάτω άκρο, 1ο 12" έως 1/32 "Push ButtonΣΑΕΝαιΓάντζος 3-πριτσίνια€25.06
LUFKIN PQR1316N Μετροταινία 16 πόδια 3/4 ίντσας πλάτος λεπίδας | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Νσε ./ft.ΝαιΚίτρινο1/16 "Στο κάτω άκρο, 1ο 12" έως 1/32 "Push ButtonΣΑΕΝαιΓάντζος 3-πριτσίνια€29.09
LUFKIN W606PD Μετροταινία Διάμετρος / Περιφέρεια 6 Πόδια | AJ2JGV 6C196 W606PDσε ./ft.ΟχιΚίτρινο με μαύροΊντσες έως 32nds Πρώτο πόδι, 32nd μετά από μία πλευρά, διάμετρος ίντσες έως 100ος άλλη πλευρά, κενό διάστημα πριν από το μηδέν--Οχι-€37.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUFKIN PQR1425 Μεζούρα 25 πόδια 4 γάντζο με πριτσίνια
€37.94 /μονάδα