Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUFKIN PHV1023CMN Μεζούρα 10 πόδια 13 mm πλάτος λεπίδας | AH9VDU 44ZJ73

LUFKIN PHV1023CMN Μεζούρα ταινίας 10 πόδια 13 χιλιοστά πλάτος λεπίδας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VDU Μοντέλο: PHV1023CMNCross Ref: 44ZJ73
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
€18.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετροταινία
Κούμπωμα ζώνηςΝαι
Επίστρωση λεπίδωνΚαθαρισμός
Χρώμα λεπίδαςΚίτρινο
Μήκος λεπίδας10ft.
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας13mm
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρο / πορτοκαλί
Υπόθεση ΥλικόABS με λαβή από καουτσούκ
Τύπος περίπτωσηςΚλειστό
Τύπος αποφοίτησηςmm
Αποφοίτηση1mm
Τύπος κλειδώματοςPush Button
Τύπος μέτρησηςΜετρικός
ΞεχωρίζωΔεν έχει αξιολογηθεί
Σήματα StudΟχι
Συμβουλή στυλΓάντζος 2-πριτσίνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1297
Ύψος πλοίου (cm)14.92
Μήκος πλοίου (cm)9.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση προϊόντων μετροταινίας: Μετρήσεις ταινιών
    • Τύπος επαναφοράς: Αυτόματη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αποφοίτησηςΚούμπωμα ζώνηςΧρώμα λεπίδαςΑποφοίτησηΤύπος κλειδώματοςΤύπος μέτρησηςΣήματα StudΣυμβουλή στυλΤιμή
LUFKIN W606PM Executive Diameter Tape Lade Measure, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606PMcm/mmΟχιΚίτρινοcm έως mm στη μία πλευρά, mm στην άλλη πλευράΚανέναςΜετρικόςΟχι-€37.64
LUFKIN PQR1312N Μεζούρα 12 πόδια 3/4 ίντσες πλάτος λεπίδας | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Νσε ./ft.ΝαιΚίτρινο1/16 "Στο κάτω άκρο, 1ο 12" έως 1/32 "Push ButtonΣΑΕΝαιΓάντζος 3-πριτσίνια€23.28
LUFKIN PQR1316N Μετροταινία 16 πόδια 3/4 ίντσας πλάτος λεπίδας | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Νσε ./ft.ΝαιΚίτρινο1/16 "Στο κάτω άκρο, 1ο 12" έως 1/32 "Push ButtonΣΑΕΝαιΓάντζος 3-πριτσίνια€26.36
LUFKIN PQR1425 Μεζούρα 25 πόδια 4 γάντζος πριτσίνια | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425σε ./ft.ΝαιΚίτρινο1 / 16 "Push ButtonΣΑΕΝαιΓάντζος 4-πριτσίνια€35.07
LUFKIN W606PD Μετροταινία Διάμετρος / Περιφέρεια 6 Πόδια | AJ2JGV 6C196 W606PDσε ./ft.ΟχιΚίτρινο με μαύροΊντσες έως 32nds Πρώτο πόδι, 32nd μετά από μία πλευρά, διάμετρος ίντσες έως 100ος άλλη πλευρά, κενό διάστημα πριν από το μηδέν--Οχι-€37.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUFKIN PHV1023CMN Μεζούρα ταινίας 10 πόδια 13 χιλιοστά πλάτος λεπίδας
€18.99 /μονάδα