ALTRONIX Γραμμική προμήθεια ισχύος


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Τέλος: Γκρί , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Ατσάλι , Ρεύμα εξόδου: 2.5A , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τύπος: Γραμμική παροχή ρεύματος / φορτιστής
ΣτυλΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΑριθμός εξόδωνΈξοδος τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LPS3C12X
4.5015.512.00Γραμμική τροφοδοσία- 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC€300.89
B
LPS3C24X
4.5015.512.00Γραμμική τροφοδοσία- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC€310.17
C
LPS3WP24
6.00128.00Γραμμική τροφοδοσία- 24 VDC @ 2.5A Nema424 VDC24 VDC€426.02
D
LPS3WP12
6.00128.00Γραμμική τροφοδοσία- 12 VDC @ 2.5A Nema412 VDC12 VDC€419.53

Γραμμική προμήθεια ισχύος

Τα γραμμικά τροφοδοτικά / φορτιστές Altronix είναι ιδανικά για εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης και ασφάλειας. Μετατρέπουν μια είσοδο 115VAC, 50 / 60Hz σε 12VDC, 2.5A, φιλτραρισμένη και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έξοδο. Αυτά τα τροφοδοτικά / φορτιστές διευκολύνουν την αυτόματη εναλλαγή στην μπαταρία αναμονής σε περίπτωση βλάβης AC και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς C. Ο ενσωματωμένος φορτιστής αποθηκεύει μπαταρίες gel ή σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου και εξασφαλίζει θερμική υπερφόρτωση και προστασία από βραχυκύκλωμα. Οι παραλλαγές είναι διαθέσιμες σε ύψος περιβλήματος 12 και 15.5 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;