Γραμμική τροφοδοσία ALTRONIX LPS3C12X - 12vdc @ 2.5a | AD9LBW 4TGC2

ALTRONIX Γραμμικό Τροφοδοτικό LPS3C12X- 12vdc @ 2.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LBW Μοντέλο: LPS3C12XCross Ref: 4TGC2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€300.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμική τροφοδοσία- 12 VDC @ 2.5A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC
Ρεύμα εξόδου2.5A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΓραμμική παροχή ρεύματος / φορτιστής
Έξοδος τάσης12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.445
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8504409530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΑριθμός εξόδωνΈξοδος τάσηςΤιμή
Γραμμική τροφοδοσία ALTRONIX LPS3C24X - 24vdc @ 2.5a | AD9LBX 4TGC3 LPS3C24X4.5015.512.00Γραμμική τροφοδοσία- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC€310.17
Γραμμική τροφοδοσία ALTRONIX LPS3WP12 - 12vdc @ 2.5a Nema4 | AD9LBY 4TGC4 LPS3WP126.00128.00Γραμμική τροφοδοσία- 12 VDC @ 2.5A Nema412 VDC12 VDC€419.53
ALTRONIX LPS3WP24 Γραμμική Τροφοδοσία- 24vdc @ 2.5a Nema4 | AD9LBZ 4TGC5 LPS3WP246.00128.00Γραμμική τροφοδοσία- 24 VDC @ 2.5A Nema424 VDC24 VDC€426.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Γραμμικό Τροφοδοτικό LPS3C12X- 12vdc @ 2.5a
€300.89 /μονάδα