Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY ADB4 1/4x3/8 Coupling Double Beam, 1/4 x 3/8 In Bore | AA9FVB 1CYD3 / 76839

LOVEJOY ADB4 1/4x3/8 Σύζευξη διπλής δέσμης, 1/4 x 3/8 In Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9FVB Model: ADB4 1/4x3/8Σταυρός: 1CYD3 / 76839
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
€115.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.010 "
Τρύπα Α1 / 4 "x 3 / 8"
Τρύπα Β1 / 4 "x 3 / 8"
Μπόρε Ντιά.1/4 x 3/8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςADB4
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη διπλής δοκού
φινίρισμαανοδιωμένο
Hub Dia.0.752 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore6.5mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση7 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή10mm
Μέγιστη. Οπή10.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.01
Μέγιστη. RPM10,000
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Ελάχ. Οπή6mm
Ονομαστική ροπή12 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.752 "
Συνολικό μήκος26.5mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.01 "
Βίδα μεγέθουςM2.5
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςADB4
ΣτυλΣφιγκτήρας διπλής δέσμης
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή12 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY ADB4 1/4x3/8 Σύζευξη διπλής δέσμης, 1/4 x 3/8 In Bore
€115.25 /μονάδα