Διπλοί σύνδεσμοι δοκού
ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗ ΧΑΡΑ
Οι σύνδεσμοι διπλής δέσμης Lovejoy είναι κατάλληλοι για μετάδοση ισχύος και για παράλληλη, γωνιακή και αξονική ευθυγράμμιση για stepper drives, encoders και servo drives. Αυτοί οι σύνδεσμοι ελέγχου κίνησης διαθέτουν μονοκόμματη κατασκευή αλουμινίου και προσφέρουν δύο σημεία ευκαμψίας για να φιλοξενήσουν γωνία γωνίας έως 7 μοιρών και σχεδιασμό μηδενικής ανάστροφης όψης για ασφαλή και ασφαλή λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτούς τους συνδέσμους, που διατίθενται σε εξωτερική διάμετρο από 12.7 έως 38.1 mm Raptor Supplies.
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν ΜοντέλοADB3 3/16x1/4
Κώδικας Εναρμόνισης8483908040
Ελάχ. Οπή2279645
Ροπή3.5 In.Lbs.
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
ΥλικόΑλουμίνιο
Συνολικό μήκος22.9mm
Βίδα μεγέθουςΜ2 mm
ΣτυλΣφιγκτήρας διπλής δέσμης
ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Hub Dia.1 / 2 "
Μήκος έως Bore5.30mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 5
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή0.250
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.007
Μέγιστη. RPM10,000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςADB3
Μπόρε Ντιά.3/16 x 1/4 "