LOVEJOY 69790492072 Disc Coupling Hub, 185-6 Coupling Size, 7.60 Inch Flange OD, Steel | AN9BET

LOVEJOY 69790492072 Disc Coupling Hub, 185-6 Coupling Size, 7.60 Inch Flange OD, Steel

Στοιχείο: AN9BET Μοντέλο: 69790492072
€473.20 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης δίσκων
Αξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)0.146 "
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςΔίσκος
Διάσταση FD7.6 "
Διάσταση HD5.28 "
Διαστάσεις3.48 "
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)6.31 "
Υλικό πλήμνηςAISI 1045
Στυλ HubΑρχικό
Μήκος έως Bore3.15 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή3.75 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (ισορροπημένη)10500 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)4200 rpm
Μέγιστη. Ροπή58400 In.Lbs.
Ονομαστική ροπή29200 In.Lbs.
Συνολικό μήκος12.61 "
Ονομαστική ισχύς στις 100 σ.α.λ46.3 hp
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)Χωρίς ρυθμιστικό
Μέγεθος185-6
ΣτυλΑβάσταχτος
Στρεπτική ακαμψία x 10611.5 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΔιανομείς σύζευξης δίσκων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΟνομαστική ροπήΤιμή
LOVEJOY 69790492073 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, εξωτερική διάμετρος 8.27 ίντσες, χάλυβας | AM3EYE 69790492073202-63.54 "4.06 "40700 In.Lbs.€695.10
RFQ
LOVEJOY 69790492076 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, μέγεθος ζεύξης 278-6, φλάντζα 11.26 ίντσες OD, χάλυβα | AN8JMH 69790492076278-64.92 "5.5 "125700 In.Lbs.€1,269.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790492072 Disc Coupling Hub, 185-6 Coupling Size, 7.60 Inch Flange OD, Steel
€473.20 /μονάδα