LOVEJOY 69790492076 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, μέγεθος ζεύξης 278-6, φλάντζα 11.26 ίντσες OD, χάλυβα | AN8JMH

LOVEJOY 69790492076 Disc Coupling Hub, 278-6 Coupling Size, 11.26 Inch Flange OD, Steel

Στοιχείο: AN8JMH Μοντέλο: 69790492076
€1,269.80 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης δίσκων
Αξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)0.205 "
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςΔίσκος
Διάσταση FD11.26 "
Διάσταση HD7.68 "
Διαστάσεις5.63 "
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)10.06 "
Υλικό πλήμνηςAISI 1045
Στυλ HubΑρχικό
Μήκος έως Bore4.92 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Οπή5.5 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (ισορροπημένη)7000 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)2800 rpm
Μέγιστη. Ροπή251400 In.Lbs.
Ονομαστική ροπή125700 In.Lbs.
Συνολικό μήκος19.9 "
Ονομαστική ισχύς στις 100 σ.α.λ199.5 hp
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)Χωρίς ρυθμιστικό
Μέγεθος278-6
ΣτυλΑβάσταχτος
Στρεπτική ακαμψία x 10663 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΔιανομείς σύζευξης δίσκων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΟνομαστική ροπήΤιμή
LOVEJOY 69790492073 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, εξωτερική διάμετρος 8.27 ίντσες, χάλυβας | AM3EYE 69790492073202-63.54 "4.06 "40700 In.Lbs.€695.10
RFQ
LOVEJOY 69790492072 Disc Coupling Hub, 185-6 Coupling Size, 7.60 Inch Flange OD, Steel | AN9BET 69790492072185-63.15 "3.75 "29200 In.Lbs.€473.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790492076 Disc Coupling Hub, 278-6 Coupling Size, 11.26 Inch Flange OD, Steel
€1,269.80 /μονάδα