LOVEJOY 69790492073 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, εξωτερική διάμετρος 8.27 ίντσες, χάλυβας | AM3EYE

LOVEJOY 69790492073 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, εξωτερική διάμετρος 8.27 ίντσες, χάλυβας

Είδος: AM3EYE Μοντέλο: 69790492073
€695.10 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης δίσκων
Αξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)0.15 "
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςΔίσκος
Διάσταση FD8.27 "
Διάσταση HD5.67 "
Διαστάσεις4.12 "
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)7.31 "
Υλικό πλήμνηςAISI 1045
Στυλ HubΑρχικό
Μήκος έως Bore3.54 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Οπή4.06 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (ισορροπημένη)9600 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)3840 rpm
Μέγιστη. Ροπή81400 In.Lbs.
Ονομαστική ροπή40700 In.Lbs.
Συνολικό μήκος14.39 "
Ονομαστική ισχύς στις 100 σ.α.λ64.6 hp
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)Χωρίς ρυθμιστικό
Μέγεθος202-6
ΣτυλΑβάσταχτος
Στρεπτική ακαμψία x 10613.3 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΔιανομείς σύζευξης δίσκων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΟνομαστική ροπήΤιμή
LOVEJOY 69790492076 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, μέγεθος ζεύξης 278-6, φλάντζα 11.26 ίντσες OD, χάλυβα | AN8JMH 69790492076278-64.92 "5.5 "125700 In.Lbs.€1,269.80
RFQ
LOVEJOY 69790492072 Disc Coupling Hub, 185-6 Coupling Size, 7.60 Inch Flange OD, Steel | AN9BET 69790492072185-63.15 "3.75 "29200 In.Lbs.€473.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790492073 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, εξωτερική διάμετρος 8.27 ίντσες, χάλυβας
€695.10 /μονάδα