LOVEJOY 69790491454 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, εξωτερική διάμετρος 7.95 ίντσες, χάλυβα AM7MAA

LOVEJOY 69790491454 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, εξωτερική διάμετρος 7.95 ίντσες, χάλυβας

Στοιχείο: AM7MAA Μοντέλο: 69790491454
€810.70 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης δίσκων
Axial Misalignment (+-D Ka) για συνδέσμους με ΔΥΟ δίσκους0.15 "
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςΔίσκος
Διάσταση FD7.95 "
Διάσταση HD4.92 "
Διάσταση PW0.61 "
Διαστάσεις5.03 "
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)6.25 "
Υλικό πλήμνηςAISI 1045
Στυλ HubΑρχικό
Μήκος έως Bore3.54 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση (ανά μεμονωμένη συσκευασία δίσκου)1 μοίρες
Μέγιστη. Οπή3.5 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (ισορροπημένη)9600 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)3840 rpm
Μέγιστη. Ροπή81400 In.Lbs.
Ονομαστική ροπή40700 In.Lbs.
Συνολικό μήκος13.33 "
Ονομαστική ισχύς στις 100 σ.α.λ64.6 hp
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)Χωρίς ρυθμιστικό
Μέγεθος202-6
ΣτυλΑβάσταχτος
ΧαρακτηριστικάΔιανομείς σύζευξης δίσκων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΜήκος έως BoreΟνομαστική ροπήΜέγιστη. ΟπήΔιάσταση FDΤιμή
LOVEJOY 69790491430 Δίσκος ζεύξης, Μέγεθος ζεύξης 132-6, Rough Stock, AISI 1045 Υλικό | AL8TKR 69790491430132-62.36 "9700 In.Lbs.2.38 "5.2 "€350.41
RFQ
LOVEJOY 69790493804 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, εξωτερική διάμετρος 3.54 ίντσες, χάλυβας | AM7FFG 6979049380490-61.57 "2100 In.Lbs.1.5 "3.54 "€188.68
RFQ
LOVEJOY 69790491459 Δίσκος ζεύξης, SX228-6 Μέγεθος ζεύξης, 8.98 ίντσες Φλάντζα OD, Steel | AN9BGU 69790491459228-63.94 "62000 In.Lbs.3.94 "8.98 "€870.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790491454 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, εξωτερική διάμετρος 7.95 ίντσες, χάλυβας
€810.70 /μονάδα