LOVEJOY 69790493804 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, εξωτερική διάμετρος 3.54 ίντσες, χάλυβας | AM7FFG

LOVEJOY 69790493804 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, εξωτερική διάμετρος 3.54 ίντσες, χάλυβας

Στοιχείο: AM7FFG Μοντέλο: 69790493804
€188.68 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης δίσκων
Axial Misalignment (+-D Ka) για συνδέσμους με ΔΥΟ δίσκους0.059 "
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςΔίσκος
Διάσταση FD3.54 "
Διάσταση HD2.28 "
Διάσταση PW0.295 "
Διαστάσεις1.77 "
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)2.36 "
Υλικό πλήμνηςAISI 1045
Στυλ HubΑρχικό
Μήκος έως Bore1.57 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση (ανά μεμονωμένη συσκευασία δίσκου)1.5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή1.5 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (ισορροπημένη)22700 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)9100 rpm
Μέγιστη. Ροπή4200 In.Lbs.
Ονομαστική ροπή2100 In.Lbs.
Συνολικό μήκος5.5 "
Ονομαστική ισχύς στις 100 σ.α.λ3.5 hp
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)Χωρίς ρυθμιστικό
Μέγεθος90-6
ΣτυλΑβάσταχτος
ΧαρακτηριστικάΔιανομείς σύζευξης δίσκων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΜήκος έως BoreΟνομαστική ροπήΜέγιστη. ΟπήΔιάσταση FDΤιμή
LOVEJOY 69790491430 Δίσκος ζεύξης, Μέγεθος ζεύξης 132-6, Rough Stock, AISI 1045 Υλικό | AL8TKR 69790491430132-62.36 "9700 In.Lbs.2.38 "5.2 "€350.41
RFQ
LOVEJOY 69790491454 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, εξωτερική διάμετρος 7.95 ίντσες, χάλυβα AM7MAA 69790491454202-63.54 "40700 In.Lbs.3.5 "7.95 "€810.70
RFQ
LOVEJOY 69790491459 Δίσκος ζεύξης, SX228-6 Μέγεθος ζεύξης, 8.98 ίντσες Φλάντζα OD, Steel | AN9BGU 69790491459228-63.94 "62000 In.Lbs.3.94 "8.98 "€870.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790493804 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, εξωτερική διάμετρος 3.54 ίντσες, χάλυβας
€188.68 /μονάδα