LOVEJOY 69790491430 Δίσκος ζεύξης, Μέγεθος ζεύξης 132-6, Rough Stock, AISI 1045 Υλικό | AL8TKR

LOVEJOY 69790491430 Hub Coupling Hub, Coupling Size 132-6, Rough Stock, AISI 1045 Material

Στοιχείο: AL8TKR Μοντέλο: 69790491430
€350.41 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης δίσκων
Axial Misalignment (+-D Ka) για συνδέσμους με ΔΥΟ δίσκους0.102 "
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςΔίσκος
Διάσταση FD5.2 "
Διάσταση HD3.31 "
Διάσταση PW0.331 "
Διαστάσεις3.59 "
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)4.25 "
Υλικό πλήμνηςAISI 1045
Στυλ HubΑρχικό
Μήκος έως Bore2.36 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση (ανά μεμονωμένη συσκευασία δίσκου)1.5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή2.38 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (ισορροπημένη)14600 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)5840 rpm
Μέγιστη. Ροπή19200 In.Lbs.
Ονομαστική ροπή9700 In.Lbs.
Συνολικό μήκος8.97 "
Ονομαστική ισχύς στις 100 σ.α.λ15.4 hp
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)Χωρίς ρυθμιστικό
Μέγεθος132-6
ΣτυλΑβάσταχτος
ΧαρακτηριστικάΔιανομείς σύζευξης δίσκων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΜήκος έως BoreΟνομαστική ροπήΜέγιστη. ΟπήΔιάσταση FDΤιμή
LOVEJOY 69790493804 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, εξωτερική διάμετρος 3.54 ίντσες, χάλυβας | AM7FFG 6979049380490-61.57 "2100 In.Lbs.1.5 "3.54 "€188.68
RFQ
LOVEJOY 69790491454 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, εξωτερική διάμετρος 7.95 ίντσες, χάλυβα AM7MAA 69790491454202-63.54 "40700 In.Lbs.3.5 "7.95 "€810.70
RFQ
LOVEJOY 69790491459 Δίσκος ζεύξης, SX228-6 Μέγεθος ζεύξης, 8.98 ίντσες Φλάντζα OD, Steel | AN9BGU 69790491459228-63.94 "62000 In.Lbs.3.94 "8.98 "€870.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790491430 Hub Coupling Hub, Coupling Size 132-6, Rough Stock, AISI 1045 Material
€350.41 /μονάδα