Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG360312075012 Keystock Oversized 12 ιντσών Μήκος 5/16 x 3/4 | AE6ULF 5VA84

APPROVED VENDOR WWG360312075012 Keystock Υπερμεγέθη 12 ίντσες μήκος 5/16 x 3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ULF Μοντέλο: WWG360312075012Cross Ref: 5VA84

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.125 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB85
Μέγεθος5/16 x 3/4 "
Αντοχή σε εφελκυσμό64,000 PSI
Ανοχή πάχους+ 0.003
ΧαρακτηριστικάΜεγάλου μεγέθους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7228608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360312075012 Keystock Υπερμεγέθη 12 ίντσες μήκος 5/16 x 3/4
€26.22 /μονάδα