LOVEJOY 68514471452 Hub, 4.130 ίντσες διάμετρος, 3.160 ίντσες μήκος, 0.830 ίντσες πάχος

Είδος: CM7YMP Μοντέλο: 68514471452

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση1.10 μοίρες
ΟπήΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΑβάσταχτος
ΧρώμαΑσημένιο
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςCJ48/60
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G1.100 "
Διάσταση HD4.130 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.140 "
Στυλ HubB
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore2.200 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση0.0820 "
Μέγιστη. Οπή2.310 "
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση0.0140 "
Max. Ταχύτητα5600 rpm
Μέγιστη. Ροπή5480 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή1.020 "
Ονομαστική ροπή2740 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.4.130 "
Συνολικό μήκος ζεύξης3.160 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας0.790 "
Εσωτερική διάμετρος αράχνης2.010 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης4.130 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.830 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Τόμος53.89980 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΤύπος οπώνΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514471444 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 24/32 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XFU 68514471444CJ24/32Χωρίς KeywayBΣτερεά2.2 "1.8 "ΑλουμίνιοCJ€31.78
LOVEJOY 68514471451 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 48/60 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XHZ 68514471451CJ48/60Χωρίς KeywayAΣτερεά4.13 "3.16 "ΑλουμίνιοCJ€186.52
LOVEJOY 68514471442 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 19/24 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XNE 68514471442CJ19/24Χωρίς KeywayBΣτερεά1.57 "1.53 "ΑλουμίνιοCJ€20.58
LOVEJOY 68514471446 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 28/38 Μέγεθος ζεύξης | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Χωρίς KeywayBΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος2.56 "2.07 "ΑλουμίνιοCJ€51.58
RFQ
LOVEJOY 68514471450 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ42/55, Μέγεθος οπής RSB, τραχύ απόθεμα, αλουμίνιο | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB 68514471450CJ42/55Χωρίς KeywayBΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος3.74 "2.87 "ΑλουμίνιοCJ€154.77
RFQ
LOVEJOY 68514461989 Gear Coupling Hub, 1.7500/1.7510 In Size, Finished with Keyway | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------€122.50
RFQ
LOVEJOY 68514461983 Hub, 1.180 Inch Dia., 1.380 Inch Length, 0.390 Inch Thickness | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BΒαρεθήκατε1.180 "1.380 "ΑλουμίνιοCJ-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514471452 Hub, 4.130 ίντσες διάμετρος, 3.160 ίντσες μήκος, 0.830 ίντσες πάχος