LOVEJOY 68514471450 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ42/55, Μέγεθος οπής RSB, τραχύ απόθεμα, αλουμίνιο | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB

LOVEJOY 68514471450 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ42/55, Μέγεθος διάτρησης RSB, τραχύ υλικό, αλουμίνιο

Είδος: AN8FKZ Μοντέλο: 68514471450Cross Ref: 71450 / CJ 42/55B AL RSB
€154.77 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.07 "
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος ζεύξηςCJ42/55
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G1.02 "
Διάσταση HD3.74 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.12 "
Στυλ HubB
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore1.97 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min]1 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka)0.079 "
Μέγιστη. Οπή2.13 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr)0.012 "
Μέγιστη. Ροπή4690 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή1.02 "
Ονομαστική ροπή (με 92 Shore A spider)2345 ίντσες-λίβρες
Κανονικό εύρος θερμοκρασίας (με 80 Shore A, 92 Shore A και 95/98 Shore A spiders)-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.3.74 "
Συνολικό μήκος ζεύξης2.87 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ορισμός μεγέθους βίδας5 / 16-18
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)0.79 "
Ταχύτητα6000 rpm
Εσωτερική διάμετρος αράχνης1.81 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης3.74 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.79 "
ΣτυλΑβάσταχτος
Σύστημα μέτρησηςImperial

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΤύπος οπώνΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514471444 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 24/32 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XFU 68514471444CJ24/32Χωρίς KeywayBΣτερεά2.2 "1.8 "ΑλουμίνιοCJ€31.78
LOVEJOY 68514471451 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 48/60 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XHZ 68514471451CJ48/60Χωρίς KeywayAΣτερεά4.13 "3.16 "ΑλουμίνιοCJ€186.52
LOVEJOY 68514471442 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 19/24 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XNE 68514471442CJ19/24Χωρίς KeywayBΣτερεά1.57 "1.53 "ΑλουμίνιοCJ€20.58
LOVEJOY 68514471446 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 28/38 Μέγεθος ζεύξης | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Χωρίς KeywayBΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος2.56 "2.07 "ΑλουμίνιοCJ€51.58
RFQ
LOVEJOY 68514461989 Gear Coupling Hub, 1.7500/1.7510 In Size, Finished with Keyway | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------€122.50
RFQ
LOVEJOY 68514461983 Hub, 1.180 Inch Dia., 1.380 Inch Length, 0.390 Inch Thickness | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BΒαρεθήκατε1.180 "1.380 "ΑλουμίνιοCJ-
RFQ
LOVEJOY 68514471448 Hub, 3.150 Inch Dia., 2.590 Inch Length, 0.710 Inch Thickness | CM7YMN 68514471448CJ38/45-BΑβάσταχτος3.150 "2.590 "ΑλουμίνιοCJ€80.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514471450 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ42/55, Μέγεθος διάτρησης RSB, τραχύ υλικό, αλουμίνιο
€154.77 /μονάδα