Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514471442 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 19/24 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XNE

LOVEJOY 68514471442 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 19/24 Μέγεθος ζεύξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2XNE Μοντέλο: 68514471442
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
€20.58 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.03 "
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΣτερεά
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος ζεύξηςCJ19/24
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G0.63 "
Διάσταση HD1.57 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.08 "
Στυλ HubB
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.98 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.2 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka)0.047 "
Μέγιστη. Οπή0.94 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr)0.008 "
Μέγιστη. Ροπή177 ίντσες-λίβρες
Ονομαστική ροπή (με 92 Shore A spider)88 ίντσες-λίβρες
Κανονικό εύρος θερμοκρασίας (με 80 Shore A, 92 Shore A και 95/98 Shore A spiders)-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.1.57 "
Συνολικό μήκος ζεύξης1.53 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.# 10-24
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα# 10-24
Ορισμός μεγέθους βίδας10-24
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)0.39 "
Ταχύτητα14000 rpm
Εσωτερική διάμετρος αράχνης0.71 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης1.57 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.47 "
ΣτυλΑβάσταχτος
Σύστημα μέτρησηςImperial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΤύπος οπώνΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514471444 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 24/32 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XFU 68514471444CJ24/32Χωρίς KeywayBΣτερεά2.2 "1.8 "ΑλουμίνιοCJ€31.78
LOVEJOY 68514471451 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 48/60 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XHZ 68514471451CJ48/60Χωρίς KeywayAΣτερεά4.13 "3.16 "ΑλουμίνιοCJ€186.52
LOVEJOY 68514471446 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 28/38 Μέγεθος ζεύξης | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Χωρίς KeywayBΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος2.56 "2.07 "ΑλουμίνιοCJ€51.58
RFQ
LOVEJOY 68514471450 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ42/55, Μέγεθος οπής RSB, τραχύ απόθεμα, αλουμίνιο | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB 68514471450CJ42/55Χωρίς KeywayBΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος3.74 "2.87 "ΑλουμίνιοCJ€154.77
RFQ
LOVEJOY 68514461989 Gear Coupling Hub, 1.7500/1.7510 In Size, Finished with Keyway | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------€122.50
RFQ
LOVEJOY 68514461983 Hub, 1.180 Inch Dia., 1.380 Inch Length, 0.390 Inch Thickness | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BΒαρεθήκατε1.180 "1.380 "ΑλουμίνιοCJ-
RFQ
LOVEJOY 68514471448 Hub, 3.150 Inch Dia., 2.590 Inch Length, 0.710 Inch Thickness | CM7YMN 68514471448CJ38/45-BΑβάσταχτος3.150 "2.590 "ΑλουμίνιοCJ€80.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514471442 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 19/24 Μέγεθος ζεύξης
€20.58 /μονάδα