Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514471451 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 48/60 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XHZ

LOVEJOY 68514471451 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 48/60 Μέγεθος ζεύξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2XHZ Μοντέλο: 68514471451
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
€186.52 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.08 "
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΣτερεά
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος ζεύξηςCJ48/60
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G1.1 "
Διάσταση HD3.35 "
Διάσταση U1.77 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.14 "
Στυλ HubA
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore2.2 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka)0.082 "
Μέγιστη. Οπή1.88 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr)0.014 "
Μέγιστη. Ροπή5480 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή0.47 "
Ονομαστική ροπή (με 92 Shore A spider)2740 ίντσες-λίβρες
Κανονικό εύρος θερμοκρασίας (με 80 Shore A, 92 Shore A και 95/98 Shore A spiders)-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.4.13 "
Συνολικό μήκος ζεύξης3.16 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ορισμός μεγέθους βίδας5 / 16-18
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)0.79 "
Ταχύτητα5600 rpm
Εσωτερική διάμετρος αράχνης2.01 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης4.13 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.83 "
ΣτυλΑβάσταχτος
Σύστημα μέτρησηςImperial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.817
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΤύπος οπώνΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514471444 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 24/32 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XFU 68514471444CJ24/32Χωρίς KeywayBΣτερεά2.2 "1.8 "ΑλουμίνιοCJ€31.78
LOVEJOY 68514471442 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 19/24 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XNE 68514471442CJ19/24Χωρίς KeywayBΣτερεά1.57 "1.53 "ΑλουμίνιοCJ€20.58
LOVEJOY 68514471446 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 28/38 Μέγεθος ζεύξης | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Χωρίς KeywayBΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος2.56 "2.07 "ΑλουμίνιοCJ€51.58
RFQ
LOVEJOY 68514471450 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ42/55, Μέγεθος οπής RSB, τραχύ απόθεμα, αλουμίνιο | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB 68514471450CJ42/55Χωρίς KeywayBΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος3.74 "2.87 "ΑλουμίνιοCJ€154.77
RFQ
LOVEJOY 68514461989 Gear Coupling Hub, 1.7500/1.7510 In Size, Finished with Keyway | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------€122.50
RFQ
LOVEJOY 68514461983 Hub, 1.180 Inch Dia., 1.380 Inch Length, 0.390 Inch Thickness | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BΒαρεθήκατε1.180 "1.380 "ΑλουμίνιοCJ-
RFQ
LOVEJOY 68514471448 Hub, 3.150 Inch Dia., 2.590 Inch Length, 0.710 Inch Thickness | CM7YMN 68514471448CJ38/45-BΑβάσταχτος3.150 "2.590 "ΑλουμίνιοCJ€80.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514471451 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, αλουμίνιο, CJ 48/60 Μέγεθος ζεύξης
€186.52 /μονάδα