LOVEJOY 68514462449 Hub Coupling Hub, L110 Coupling Size, 5/8 Inch Boe Size, 2.56 Inch Hub Length | AM9LVH 62449 / L110 5/8 RSB N/LBL JAW CPLG HUB

LOVEJOY 68514462449 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L110, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσας, μήκος πλήμνης 2.56 ίντσες

Στοιχείο: AM9LVH Μοντέλο: 68514462449Cross Ref: 62449/L110 5/8 RSB N/LBL JAW CPLG HUB
€69.45 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών5 / 8 "
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL110
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.88 "
Διάσταση SL0.75 "
Διάσταση Τ3 / 8-16
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.26hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM15.12hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM23hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM45.36 hp
Μήκος πλήμνης2.56 "
Στυλ Hub1
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore1.68 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1.625 "
Max. Ταχύτητα5000 rpm
Ελάχ. Οπή0.625 "
Ονομαστική ροπή792 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.3.32 "
Συνολικό μήκος4.22 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ15.12 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ23 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ1.26 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.3 / 8 "-16
Νήματα ανά ίντσα3 / 8 "-16

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μέγιστη. ΟπήΜήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514454033 Hub Coupling Jaw, L190 Coupling Size, 3/4 Inch Boe Size, 2.940 Inch Hub Length | AJ2XML 68514454033L1903 / 4 "1.94 "4.5 "2.125 "2.94 "Συντηγμένο σίδεροL€121.73
LOVEJOY 68514412123 Hub Coupling Hub, L150 Coupling Size, 5/8 Inch Boe Size, 2.75 Inch Hub Length | AK4BBZ 12123 / L150 HUB 5/8 RSB N/LBL 68514412123L1505 / 8 "1.75 "3.75 "1.875 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€84.78
RFQ
LOVEJOY 68514410427 Hub Coupling Jaw, L070 Coupling Size, 1/4 Inch Boe Size, 1.230 Inch Hub Length | AK6YQN 10427 / L070 HUB 1/4 RSB N/LBL 68514410427L0701 / 4 "0.75 "1.36 "0.75 "1.23 "Συντηγμένο σίδεροL€9.65
RFQ
LOVEJOY 68514411525 Hub Coupling Jaw, L100 Coupling Size, 7/16 Inch Boe Size, 2.09 Inch Hub Length | AM9LVN 11525 / L100 7/16 RSB HUB 68514411525L1007 / 16 "1.38 "2.54 "1.375 "2.09 "Συντηγμένο σίδεροL€48.69
RFQ
LOVEJOY 68514410219 Hub Coupling Hub, L050 Coupling Size, 1/4 Inch Boe Size, 1.100 Inch Hub Length | CF3JFJ 68514410219L0501 / 4 "0.62 "1.08 "0.625 "1.1 "Συντηγμένο σίδεροL€10.32
RFQ
LOVEJOY 68514410695 Hub Coupling Jaw, L075 Coupling Size, 1/4 Inch Boe Size, 1.32 Inch Hub Length | CF3JFQ 68514410695L0751 / 4 "0.82 "1.75 "0.875 "1.32 "Συντηγμένο σίδεροL€11.19
RFQ
LOVEJOY 68514410779 Hub Coupling Jaw, L090 Coupling Size, 1/4 Inch Boe Size, 1.34 Inch Hub Length | CF3JFT 68514410779L0901 / 4 "0.82 "2.11 "1"1.34 "Συντηγμένο σίδεροL€16.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514462449 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L110, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσας, μήκος πλήμνης 2.56 ίντσες
€69.45 /μονάδα