LOVEJOY 68514412123 Hub Coupling Hub, L150 Coupling Size, 5/8 Inch Boe Size, 2.75 Inch Hub Length | AK4BBZ 12123 / L150 HUB 5/8 RSB N/LBL

LOVEJOY 68514412123 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L150, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσας, μήκος πλήμνης 2.75 ίντσες

Είδος: AK4BBZ Μοντέλο: 68514412123Cross Ref: 12123 / L150 HUB 5/8 RSB N/LBL
€84.78 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών5 / 8 "
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL150
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G1"
Διάσταση SL0.75 "
Διάσταση Τ3 / 8-16
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM2hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM24hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM35hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM72 hp
Μήκος πλήμνης2.75 "
Στυλ Hub1
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore1.75 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1.875 "
Max. Ταχύτητα5000 rpm
Ελάχ. Οπή0.625 "
Ονομαστική ροπή1240 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.3.75 "
Συνολικό μήκος4.5 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ24 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ35 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ2 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.3 / 8 "-16
Νήματα ανά ίντσα3 / 8 "-16

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μέγιστη. ΟπήΜήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514454033 Hub Coupling Jaw, L190 Coupling Size, 3/4 Inch Boe Size, 2.940 Inch Hub Length | AJ2XML 68514454033L1903 / 4 "1.94 "4.5 "2.125 "2.94 "Συντηγμένο σίδεροL€121.73
LOVEJOY 68514410427 Hub Coupling Jaw, L070 Coupling Size, 1/4 Inch Boe Size, 1.230 Inch Hub Length | AK6YQN 10427 / L070 HUB 1/4 RSB N/LBL 68514410427L0701 / 4 "0.75 "1.36 "0.75 "1.23 "Συντηγμένο σίδεροL€9.65
RFQ
LOVEJOY 68514462449 Hub Coupling Hub, L110 Coupling Size, 5/8 Inch Boe Size, 2.56 Inch Hub Length | AM9LVH 62449 / L110 5/8 RSB N/LBL JAW CPLG HUB 68514462449L1105 / 8 "1.68 "3.32 "1.625 "2.56 "Συντηγμένο σίδεροL€69.45
RFQ
LOVEJOY 68514411525 Hub Coupling Jaw, L100 Coupling Size, 7/16 Inch Boe Size, 2.09 Inch Hub Length | AM9LVN 11525 / L100 7/16 RSB HUB 68514411525L1007 / 16 "1.38 "2.54 "1.375 "2.09 "Συντηγμένο σίδεροL€48.69
RFQ
LOVEJOY 68514410219 Hub Coupling Hub, L050 Coupling Size, 1/4 Inch Boe Size, 1.100 Inch Hub Length | CF3JFJ 68514410219L0501 / 4 "0.62 "1.08 "0.625 "1.1 "Συντηγμένο σίδεροL€10.32
RFQ
LOVEJOY 68514410695 Hub Coupling Jaw, L075 Coupling Size, 1/4 Inch Boe Size, 1.32 Inch Hub Length | CF3JFQ 68514410695L0751 / 4 "0.82 "1.75 "0.875 "1.32 "Συντηγμένο σίδεροL€11.19
RFQ
LOVEJOY 68514410779 Hub Coupling Jaw, L090 Coupling Size, 1/4 Inch Boe Size, 1.34 Inch Hub Length | CF3JFT 68514410779L0901 / 4 "0.82 "2.11 "1"1.34 "Συντηγμένο σίδεροL€16.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514412123 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L150, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσας, μήκος πλήμνης 2.75 ίντσες
€84.78 /μονάδα