Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 209295-0005 Δίσκος HIPS 4 / 5x11-4 / 5x16-1 / 10 ίντσες | AH2AYH 24AN13

DYNALON 209295-0005 Tray HIPS 4/5x11-4/5x16-1/10 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2AYH Πρότυπο: 209295-0005Cross Ref: 24AN13

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€41.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος
Ύψος4 / 5 "
Μήκος16 1 / 10 "
ΥλικόΓΟΦΟΎΣ
Πλάτος11 4 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
DYNALON 109904 Εργαστηριακός δίσκος 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018 109904-5"15.5 "Πολυπροπυλένιο17.5 "-
RFQ
DYNALON 109934 Εργαστηριακός δίσκος 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161 109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "€235.48
DYNALON 109854 Δίσκος εργαστηρίου Γύρος 3 x 15 Διάμετρος Πολυ | AF4MJZ 9CH14 10985415 "3"-Πολυπροπυλένιο15 2 / 5 "€207.74
DYNALON 109834 Lab Tray Round 6 x 24 Διάμετρος Hdpe | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "€252.24
DYNALON 209295-0001 Δίσκος HIPS 4 / 5x5-9 / 10x7-9 / 10 ίντσες | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "ΓΟΦΟΎΣ5 9 / 10 "€16.49
DYNALON 209295-0002 Δίσκος HIPS 1-1 / 5x3-9 / 10x5-9 / 10 ίντσες | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "ΓΟΦΟΎΣ3 9 / 10 "€18.34
DYNALON 209295-0003 Δίσκος HIPS 1-3 / 5x10x13-9 / 10 ίντσες | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "ΓΟΦΟΎΣ10 "€34.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 209295-0005 Tray HIPS 4/5x11-4/5x16-1/10 Inch
€41.76 /μονάδα