DYNALON 109904 Εργαστηριακός δίσκος 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018

DYNALON 109904 Δίσκος εργαστηρίου 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe

Στοιχείο: AF3QRD Μοντέλο: 109904Κωδ. Σταυρού: 8C018

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος
Ύψος5"
Μήκος15.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
DYNALON 109934 Εργαστηριακός δίσκος 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161 109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "€235.48
DYNALON 109854 Δίσκος εργαστηρίου Γύρος 3 x 15 Διάμετρος Πολυ | AF4MJZ 9CH14 10985415 "3"-Πολυπροπυλένιο15 2 / 5 "€207.74
DYNALON 109834 Lab Tray Round 6 x 24 Διάμετρος Hdpe | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "€252.24
DYNALON 209295-0001 Δίσκος HIPS 4 / 5x5-9 / 10x7-9 / 10 ίντσες | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "ΓΟΦΟΎΣ5 9 / 10 "€16.49
DYNALON 209295-0002 Δίσκος HIPS 1-1 / 5x3-9 / 10x5-9 / 10 ίντσες | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "ΓΟΦΟΎΣ3 9 / 10 "€18.34
DYNALON 209295-0003 Δίσκος HIPS 1-3 / 5x10x13-9 / 10 ίντσες | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "ΓΟΦΟΎΣ10 "€34.35
DYNALON 209295-0004 Δίσκος HIPS 3-1/5x10x13-9/10 Inch | AH2AYG 24AN12 209295-0004-3 1 / 5 "13 9 / 10 "ΓΟΦΟΎΣ10 "€49.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 109904 Δίσκος εργαστηρίου 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe