DYNALON 109934 Εργαστηριακός δίσκος 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161

DYNALON 109934 Δίσκος εργαστηρίου 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3QRV Μοντέλο: 109934Κωδ. Σταυρού: 8C161

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€235.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος
Ύψος3.75 "
Μήκος23.25 "
ΥλικόHDPE
Πλάτος29.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.31
Ύψος πλοίου (cm)77.98
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
DYNALON 109904 Εργαστηριακός δίσκος 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018 109904-5"15.5 "Πολυπροπυλένιο17.5 "-
RFQ
DYNALON 109854 Δίσκος εργαστηρίου Γύρος 3 x 15 Διάμετρος Πολυ | AF4MJZ 9CH14 10985415 "3"-Πολυπροπυλένιο15 2 / 5 "€207.74
DYNALON 109834 Lab Tray Round 6 x 24 Διάμετρος Hdpe | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "€252.24
DYNALON 209295-0001 Δίσκος HIPS 4 / 5x5-9 / 10x7-9 / 10 ίντσες | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "ΓΟΦΟΎΣ5 9 / 10 "€16.49
DYNALON 209295-0002 Δίσκος HIPS 1-1 / 5x3-9 / 10x5-9 / 10 ίντσες | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "ΓΟΦΟΎΣ3 9 / 10 "€18.34
DYNALON 209295-0003 Δίσκος HIPS 1-3 / 5x10x13-9 / 10 ίντσες | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "ΓΟΦΟΎΣ10 "€34.35
DYNALON 209295-0004 Δίσκος HIPS 3-1/5x10x13-9/10 Inch | AH2AYG 24AN12 209295-0004-3 1 / 5 "13 9 / 10 "ΓΟΦΟΎΣ10 "€49.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 109934 Δίσκος εργαστηρίου 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe
€235.48 /μονάδα