Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66252839021 Συρμάτινη βούρτσα τροχού με κόμπους 3 ιντσών, Στήριξη με τρύπα Arbor, Διάμετρος σύρματος 0.014 ιντσών. | CD2JBR 416N97

NORTON ABRASIVES 66252839021 Βούρτσα τροχού 3 ιντσών με κόμπο, τοποθέτηση τρύπας Arbor, καλώδιο Dia 0.014 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2JBR Μοντέλο: 66252839021Σταυρός: 416N97

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα τροχού καλωδίων
Λειαντικό υλικόΆνθρακα
Άρμπορ Τρύπα3 / 8 "
Τύπος τρίχαςΚαλώδιο με κόμπους
Βούρτσα Dia.3"
Πλάτος προσώπου3 / 8 "
Μήκος5 / 8 "
Μέγιστη. RPM25,000
Τοποθέτηση ΤύποςΆρμπορ Τρύπα
Μέγεθος κνήμηςΌχι Shank
Συρμάτινο διάμετρο.0.014 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΜέγεθος κνήμηςΣυρμάτινο διάμετρο.Τύπος τρίχαςΒούρτσα Dia.Πλάτος προσώπουΤιμή
NORTON ABRASIVES 66252838997 4 ιντσών Twisted Wire Wheel Brush, Arbor Hole Mounting, 0.020 Inch Wire Dia. | CD2HZD 416M29 66252838997Άρμπορ ΤρύπαΆνθρακα5 / 8 "Όχι Shank0.02 "Στριμμένο σύρμα4"1 / 4 "€6.92
NORTON ABRASIVES 66252839001 4 ιντσών πτυχωτή συρμάτινη βούρτσα τροχού, στερέωση οπής Arbor, 0.014 ίντσες Wire Dia. | CD2HZE 416M30 66252839001Άρμπορ ΤρύπαΆνθρακα5 / 8 "Όχι Shank0.014 "Πτυχωτό σύρμα4"7 / 16 "€9.14
NORTON ABRASIVES 66252838998 4 Inch Twisted Wire Wheel Brush, Arbor Hole Mounting, 0.020 Inch Wire Dia. | CD2HZF 416M32 66252838998Άρμπορ ΤρύπαΑνοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "Όχι Shank0.02 "Στριμμένο σύρμα4"1 / 4 "€12.51
NORTON ABRASIVES 66252838962 1-1 / 2 Πινέλο τροχού με πτερύγιο ιντσών, στήριγμα στελέχους, σύρμα 0.008 ίντσας Dia | CD2HZG 416M33 66252838962ΓάμπαΆνθρακαΧωρίς Άρμπερ1 / 4 "0.008 "Πτυχωτό σύρμα1.5 "1 / 4 "€2.98
NORTON ABRASIVES 66252838973 Συρμάτινη βούρτσα τροχού με πτυχώσεις 3 ιντσών, στερέωση στελέχους, διάμετρος σύρματος 0.014 ιντσών. | CD2HZH 416M35 66252838973ΓάμπαΑνοξείδωτο ατσάλιΧωρίς Άρμπερ1 / 4 "0.014 "Πτυχωτό σύρμα3"7 / 16 "€9.49
NORTON ABRASIVES 66252838972 3 ίντσες πινέλο τροχού σύρματος, στήριγμα στελέχους, 0.008 ίντσες σύρμα Dia. | CD2HZJ 416M39 66252838972ΓάμπαΑνοξείδωτο ατσάλιΧωρίς Άρμπερ1 / 4 "0.008 "Πτυχωτό σύρμα3"7 / 16 "€9.49
NORTON ABRASIVES 66252838974 4 Inch Crimped Wire Wheel Brush, Shenk Mounting, 0.014 Inch Wire Dia. | CD2HZK 416M40 66252838974ΓάμπαΆνθρακαΧωρίς Άρμπερ1 / 4 "0.014 "Πτυχωτό σύρμα4"1 / 2 "€5.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252839021 Βούρτσα τροχού 3 ιντσών με κόμπο, τοποθέτηση τρύπας Arbor, καλώδιο Dia 0.014 ιντσών.
€6.30 /μονάδα