LOVEJOY 68514410427 Hub Coupling Jaw, L070 Coupling Size, 1/4 Inch Boe Size, 1.230 Inch Hub Length | AK6YQN 10427 / L070 HUB 1/4 RSB N/LBL

LOVEJOY 68514410427 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L070, Μέγεθος οπής 1/4 ίντσας, μήκος πλήμνης 1.230 ίντσες

Είδος: AK6YQN Μοντέλο: 68514410427Cross Ref: 10427 / L070 HUB 1/4 RSB N/LBL
€9.65 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια2
Μέγεθος οπών1 / 4 "
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL070
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.48 "
Διάσταση SL0.38 "
Διάσταση Τ1 / 4-20
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.07hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM0.84hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM1.23hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM2.52 hp
Μήκος πλήμνης1.23 "
Στυλ Hub1
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.75 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή0.75 "
Max. Ταχύτητα14000 rpm
Ελάχ. Οπή0.25 "
Ονομαστική ροπή43.2 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων2
Εκτός Dia.1.36 "
Συνολικό μήκος1.98 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ0.84 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ1.23 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.07 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.1 / 4 "-20
Νήματα ανά ίντσα1 / 4 "-20

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μέγιστη. ΟπήΜήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514454033 Hub Coupling Jaw, L190 Coupling Size, 3/4 Inch Boe Size, 2.940 Inch Hub Length | AJ2XML 68514454033L1903 / 4 "1.94 "4.5 "2.125 "2.94 "Συντηγμένο σίδεροL€121.73
LOVEJOY 68514412123 Hub Coupling Hub, L150 Coupling Size, 5/8 Inch Boe Size, 2.75 Inch Hub Length | AK4BBZ 12123 / L150 HUB 5/8 RSB N/LBL 68514412123L1505 / 8 "1.75 "3.75 "1.875 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€84.78
RFQ
LOVEJOY 68514462449 Hub Coupling Hub, L110 Coupling Size, 5/8 Inch Boe Size, 2.56 Inch Hub Length | AM9LVH 62449 / L110 5/8 RSB N/LBL JAW CPLG HUB 68514462449L1105 / 8 "1.68 "3.32 "1.625 "2.56 "Συντηγμένο σίδεροL€69.45
RFQ
LOVEJOY 68514411525 Hub Coupling Jaw, L100 Coupling Size, 7/16 Inch Boe Size, 2.09 Inch Hub Length | AM9LVN 11525 / L100 7/16 RSB HUB 68514411525L1007 / 16 "1.38 "2.54 "1.375 "2.09 "Συντηγμένο σίδεροL€48.69
RFQ
LOVEJOY 68514410219 Hub Coupling Hub, L050 Coupling Size, 1/4 Inch Boe Size, 1.100 Inch Hub Length | CF3JFJ 68514410219L0501 / 4 "0.62 "1.08 "0.625 "1.1 "Συντηγμένο σίδεροL€10.32
RFQ
LOVEJOY 68514410695 Hub Coupling Jaw, L075 Coupling Size, 1/4 Inch Boe Size, 1.32 Inch Hub Length | CF3JFQ 68514410695L0751 / 4 "0.82 "1.75 "0.875 "1.32 "Συντηγμένο σίδεροL€11.19
RFQ
LOVEJOY 68514410779 Hub Coupling Jaw, L090 Coupling Size, 1/4 Inch Boe Size, 1.34 Inch Hub Length | CF3JFT 68514410779L0901 / 4 "0.82 "2.11 "1"1.34 "Συντηγμένο σίδεροL€16.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410427 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L070, Μέγεθος οπής 1/4 ίντσας, μήκος πλήμνης 1.230 ίντσες
€9.65 /μονάδα