WESCO Συσσωρευτές ανύψωσης ηλεκτρικής αξίας


Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Μήκος πιρουνιού: 25.5 " , Πλάτος περόνης: 4" , Ύψος ανύψωσης Ελάχ.: 3.5 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 880 λίβρες , Συνολικό μήκος: 44 " , Συνολικό πλάτος: 22.5 " , Με την υποστήριξη: Μπαταρία , Roller Dia.: 3" , Τάση: 12 , Υλικό τροχού: πολυουρεθάνης
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
273203
47 "55 "€5,000.68
A
273204
59 "68 "€5,374.22

Συσσωρευτές ανύψωσης ηλεκτρικής αξίας

Οι ηλεκτρικές στοίβες ανύψωσης Wesco Electric έχουν καταστήσει εύκολη τη φόρτωση και τη στοίβαξη φορτίων (μέγιστο 880 lb έως 59 ιντσών). Αυτοί οι ανελκυστήρες είναι εξοπλισμένοι με δύο περιστρεφόμενους τροχούς πολυουρεθάνης και δύο άκαμπτους τροχούς για ελεγχόμενη ευελιξία και μείωση των απωλειών τριβής. Διαθέτουν επίσης πιρούνια μήκους 25.2 ιντσών με ρυθμιζόμενο εύρος πλάτους 8.25 - 21.5 ίντσες και επαναφορτιζόμενη (φορτιστή UL) 12V μπαταρία που μπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί με διακόπτη με πλήκτρο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;