DAYTON 2ΟΧΙ Μη φωτισμένοι διακόπτες επιλογής


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Φόρμα Επικοινωνίας: 2NO , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 10Α @ 600VAC, 2.5Α @ 600VDC , Αξιολόγηση IP: 65 , Βαθμολογία NEMA: 1, 2, 3, 4, 4Χ , Μέγεθος: 22mm
ΣτυλΜοντέλοΕνέργειεςΒασικό υλικόBezelΤύπος χειριστήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30G273
Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοChromeΜοχλός€61.41
B
30G274
Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςπλαστικόςΕκτεταμένος μοχλός€17.00
C
30G277
Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοChromeΚλειδωμένο€27.67
D
30G278
Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςπλαστικόςΚλειδωμένο€16.66
E
30G279
Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοChromeΚλειδωμένο€27.67
F
30G272
Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςπλαστικόςΜοχλός€61.78
G
30G275
Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοChromeΕκτεταμένος μοχλός€60.41
H
30G260
Στιγμιαίο / Συντηρημένο / ΣτιγμιαίοπλαστικόςπλαστικόςΜοχλός€18.68
I
30G262
Στιγμιαίο / Συντηρημένο / ΣτιγμιαίοπλαστικόςπλαστικόςΕκτεταμένος μοχλός€17.00
J
30G261
Στιγμιαίο / Συντηρημένο / ΣτιγμιαίοΜέταλλοChromeΜοχλός€63.08

2ΟΧΙ Μη φωτισμένοι διακόπτες επιλογής

Οι μη φωτιζόμενοι διακόπτες επιλογής Dayton χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία μηχανημάτων σε διαφορετικές ρυθμίσεις. Αυτοί οι κανονικά ανοιχτοί διακόπτες μπορούν να μετατοπιστούν στιγμιαία σε διαφορετικές θέσεις και να διατηρηθούν. Είναι συμβατά με CE, CSA, IEC και UL, προσφέροντας ασφαλή λειτουργία. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μεταλλική / πλαστική κατασκευή για να αποτρέπουν την είσοδο νερού και στερεών ξένων αντικειμένων. Αποτρέπουν επίσης τον εξωτερικό σχηματισμό πάγου στο περίβλημα. Έρχονται με ένα μπλοκ επαφής που περικλείει τις επαφές, το οποίο με τη σειρά του βοηθά να «φτιάξει ή να σπάσει» το ηλεκτρικό κύκλωμα. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των διακοπτών, που διατίθενται σε εκτεταμένους χειριστές μοχλού, με κλειδί και τύπου μοχλού ενεργοποιημένο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;