ALLEGRO SAFETY Μαγνητικά ανυψωτικά καπακιών φρεατίων


Φίλτρα
Διάμετρος: 36 " , Τέλος: Επίστρωση καδμίου , Υποστήριξη ποδιών υπό γωνία: 6" , Μέγεθος μαγνήτη: 3 1/2 "x 2" , Στυλ: μαγνήτης , Αντοχή εφελκυσμού: 6000 kgf
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΥλικό κούκλαςΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9401-25
--Ατσάλι----€2,275.64
B
9401-20
-----Ατσάλι-€287.51
C
9401-35
500 lbs.Πορτοκαλί-34 "13 "Αλουμίνιο8"€1,810.97
D
9401-25A
660 lbs.ΑσημένιοΑλουμίνιο79 "12 "Αλουμίνιο30 1 / 2 "€2,954.10
A
9401-26
900 lbs.ΠορτοκαλίΑτσάλι79 "12 "Ατσάλι30 1 / 2 "€2,871.12
D
9401-26A
900 lbs.-Αλουμίνιο44 "72 "Αλουμίνιο12 "€3,207.38

Μαγνητικά ανυψωτικά καπακιών φρεατίων

Οι ανυψωτές μαγνητικών καπακιών Allegro έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν και να αντικαθιστούν με ασφάλεια τα καλύμματα φρεατίων με ελάχιστη καταπόνηση στο σώμα. Διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου / χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση και έχουν πτυσσόμενο σχεδιασμό για να εξασφαλίζουν εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Αυτοί οι ανυψωτήρες έχουν σημεία ανύψωσης διπλής θέσης για να χαλαρώσουν τα πιο επίμονα καλύμματα φρεατίων και είναι ικανά να μετακινήσουν καλύμματα φρεατίων με διάμετρο έως 36 ίντσες. Με μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 900 lb, αυτοί οι ανυψωτήρες διατίθενται σε ασημί, αλουμίνιο και πορτοκαλί χρώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;