WESCO 273204 Electric Value Lift Stacker, Χωρητικότητα 880 Lbs, Ανύψωση 59 ιντσών | AG7JGH VLP-59

WESCO 273204 Electric Value Lift Stacker, χωρητικότητα 880 Lbs, ανύψωση 59 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JGH Μοντέλο: 273204Cross Ref: VLP-59

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,374.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική στοίβα
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος περονοφόρου25.5 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης59 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης3.5 "
Χωρητικότητα φορτίου880 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης12.75 "
συνολικό ύψος68 "
Συνολικό μήκος44 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Powered ByΜπαταρία
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Τάση12
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια8.25 "- 21.5"
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια0.25 "- 13.5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)57.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΤιμή
WESCO 273203 Electric Value Lift Stacker, Χωρητικότητα 880 Lbs, Ανύψωση 47 ιντσών | AG7JGG VLP-47 27320347 "55 "€5,000.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273204 Electric Value Lift Stacker, χωρητικότητα 880 Lbs, ανύψωση 59 ιντσών
€5,374.22 /μονάδα