LOVEJOY 68514445219 C Type Hub C276, 42 mm Μέγεθος οπής, 2 x 3.3 mm Keyway | AJ2XCK

LOVEJOY 68514445219 C Type Hub C276, 42 mm Μέγεθος οπής, 2 x 3.3 mm Keyway

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2XCK Μοντέλο: 68514445219

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€329.56 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας τύπου C
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών42mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξηςC276
Τύπος ζεύξηςC
Διάσταση CD165.86mm
Διάσταση CL3.05 mm
Διάσταση G41.4mm
Διάσταση HD127mm
Διάσταση SL39.62mm
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)3.05mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM7.5hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM90hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM135hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM270 hp
Μήκος πλήμνης120.65mm
Στυλ Hub3
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway12 3.3 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου12 3.3 mm x mm
Πλάτος Keyway12 3.3 mm x mm
Μήκος έως Bore79.25mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή73mm
Max. Ταχύτητα4200 RPM
Ελάχ. Οπή22mm
Ροπή αδράνειας WR2188 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή532.84 Nm
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.156.97mm
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ90 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ135 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ7.5 hp
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Στυλ HubΥλικόΟνομαστική ροπήΤιμή
LOVEJOY 68514449012 C Type Hub C280, 55 mm Διάμετρος οπής, 6 x 4.3 mm Keyway | AJ2XHH 68514449012C28055mm16 4.3 mm x mm79.25mm190.5mm-Μαντεμένια854.17 Nm€403.34
LOVEJOY 68514459032 C Type Hub C276, 70 mm Μέγεθος οπής, 20 x 4.9 mm Keyway | AM4VFD 59032 68514459032C27670mm20 4.9 mm x mm79.25mm156.97mm-Μαντεμένια532.84 Nm€325.64
RFQ
LOVEJOY 68514454363 C Type Hub C285, Μέγεθος οπής 90 mm, 25 x 5.4 mm Keyway | AM8UHV 54363 68514454363C28590mm25 5.4 mm x mm95.25mm215.9mm-Μαντεμένια1037.43 Nm€478.66
RFQ
LOVEJOY 68514462695 C Type Hub C2955, 95 mm Μέγεθος οπής, 25 x 5.4 mm Keyway | AN7DQE 62695 68514462695C295595mm25 5.4 mm x mm107.95mm231.65mm3Μαντεμένια2135.42 Nm€747.60
RFQ
LOVEJOY 68514447265 C Type Hub C276, 60 mm Μέγεθος οπής, 18 x 4.4 mm Keyway | AN8JKY 47265 68514447265C27660mm18 4.4 mm x mm79.25mm156.97mm-Μαντεμένια532.84 Nm€325.64
RFQ
LOVEJOY 68514462792 C Type Hub C226, Μέγεθος οπής 30 mm, 8 x 3.3 mm Keyway | AN9BCV 62792 68514462792C22630mm8 3.3 mm x mm69.85mm130.81mm-Μαντεμένια337.6 Nm€281.96
RFQ
LOVEJOY 68514449378 C Type Hub C280, 60 mm Μέγεθος οπής, 18 x 4.4 mm Keyway | AN9BDB 49378 68514449378C28060mm18 4.4 mm x mm79.25mm190.5mm-Μαντεμένια854.17 Nm€402.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514445219 C Type Hub C276, 42 mm Μέγεθος οπής, 2 x 3.3 mm Keyway
€329.56 /μονάδα