LOVEJOY 68514454363 C Type Hub C285, Μέγεθος οπής 90 mm, 25 x 5.4 mm Keyway | AM8UHV 54363

LOVEJOY 68514454363 C Type Hub C285, 90 mm Μέγεθος οπής, 25 x 5.4 mm Keyway

Στοιχείο: AM8UHV Μοντέλο: 68514454363Σταυρός: 54363
€478.66 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας τύπου C
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών90mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξηςC285
Τύπος ζεύξηςC
Διάσταση CD225.55mm
Διάσταση CL3.05 mm
Διάσταση G41.4mm
Διάσταση HD165.1mm
Διάσταση SL44.45mm
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)3.05mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM14.6hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM175.2hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM262hp
Μήκος πλήμνης136.65mm
Στυλ Hub3
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway25 5.4 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου25 5.4 mm x mm
Πλάτος Keyway25 5.4 mm x mm
Μήκος έως Bore95.25mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή102mm
Max. Ταχύτητα3200 rpm
Ελάχ. Οπή32mm
Ροπή αδράνειας WR2642 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή1037.43 Nm
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.215.9mm
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ175.2 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ262 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ14.6 hp
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Στυλ HubΥλικόΟνομαστική ροπήΤιμή
LOVEJOY 68514445219 C Type Hub C276, 42 mm Μέγεθος οπής, 2 x 3.3 mm Keyway | AJ2XCK 68514445219C27642mm12 3.3 mm x mm79.25mm156.97mm-Μαντεμένια532.84 Nm€329.56
LOVEJOY 68514449012 C Type Hub C280, 55 mm Διάμετρος οπής, 6 x 4.3 mm Keyway | AJ2XHH 68514449012C28055mm16 4.3 mm x mm79.25mm190.5mm-Μαντεμένια854.17 Nm€403.34
LOVEJOY 68514459032 C Type Hub C276, 70 mm Μέγεθος οπής, 20 x 4.9 mm Keyway | AM4VFD 59032 68514459032C27670mm20 4.9 mm x mm79.25mm156.97mm-Μαντεμένια532.84 Nm€325.64
RFQ
LOVEJOY 68514462695 C Type Hub C2955, 95 mm Μέγεθος οπής, 25 x 5.4 mm Keyway | AN7DQE 62695 68514462695C295595mm25 5.4 mm x mm107.95mm231.65mm3Μαντεμένια2135.42 Nm€747.60
RFQ
LOVEJOY 68514447265 C Type Hub C276, 60 mm Μέγεθος οπής, 18 x 4.4 mm Keyway | AN8JKY 47265 68514447265C27660mm18 4.4 mm x mm79.25mm156.97mm-Μαντεμένια532.84 Nm€325.64
RFQ
LOVEJOY 68514462792 C Type Hub C226, Μέγεθος οπής 30 mm, 8 x 3.3 mm Keyway | AN9BCV 62792 68514462792C22630mm8 3.3 mm x mm69.85mm130.81mm-Μαντεμένια337.6 Nm€281.96
RFQ
LOVEJOY 68514449378 C Type Hub C280, 60 mm Μέγεθος οπής, 18 x 4.4 mm Keyway | AN9BDB 49378 68514449378C28060mm18 4.4 mm x mm79.25mm190.5mm-Μαντεμένια854.17 Nm€402.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514454363 C Type Hub C285, 90 mm Μέγεθος οπής, 25 x 5.4 mm Keyway
€478.66 /μονάδα