LOVEJOY 68514462695 C Type Hub C2955, 95 mm Μέγεθος οπής, 25 x 5.4 mm Keyway | AN7DQE 62695

LOVEJOY 68514462695 C Type Hub C2955, 95 mm Μέγεθος οπής, 25 x 5.4 mm Keyway

Είδος: AN7DQE Μοντέλο: 68514462695Σταυρός: 62695
€747.60 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας τύπου C
# από ​​Σαγόνια5
Μέγεθος οπών95mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξηςC2955
Τύπος ζεύξηςC
Διάσταση CD244.35mm
Διάσταση CL3.05 mm
Διάσταση G47.75mm
Διάσταση HD180.85mm
Διάσταση SL53.85mm
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)3.05mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM30hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM360hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM540hp
Μήκος πλήμνης155.7mm
Στυλ Hub3
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway25 5.4 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου25 5.4 mm x mm
Πλάτος Keyway25 5.4 mm x mm
Μήκος έως Bore107.95mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή102mm
Max. Ταχύτητα2300 rpm
Ελάχ. Οπή44mm
Ροπή αδράνειας WR2932 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή2135.42 Nm
Αριθμός σιαγόνων5
Εκτός Dia.231.65mm
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ360 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ540 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ30 hp
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Στυλ HubΥλικόΟνομαστική ροπήΤιμή
LOVEJOY 68514445219 C Type Hub C276, 42 mm Μέγεθος οπής, 2 x 3.3 mm Keyway | AJ2XCK 68514445219C27642mm12 3.3 mm x mm79.25mm156.97mm-Μαντεμένια532.84 Nm€329.56
LOVEJOY 68514449012 C Type Hub C280, 55 mm Διάμετρος οπής, 6 x 4.3 mm Keyway | AJ2XHH 68514449012C28055mm16 4.3 mm x mm79.25mm190.5mm-Μαντεμένια854.17 Nm€403.34
LOVEJOY 68514459032 C Type Hub C276, 70 mm Μέγεθος οπής, 20 x 4.9 mm Keyway | AM4VFD 59032 68514459032C27670mm20 4.9 mm x mm79.25mm156.97mm-Μαντεμένια532.84 Nm€325.64
RFQ
LOVEJOY 68514454363 C Type Hub C285, Μέγεθος οπής 90 mm, 25 x 5.4 mm Keyway | AM8UHV 54363 68514454363C28590mm25 5.4 mm x mm95.25mm215.9mm-Μαντεμένια1037.43 Nm€478.66
RFQ
LOVEJOY 68514447265 C Type Hub C276, 60 mm Μέγεθος οπής, 18 x 4.4 mm Keyway | AN8JKY 47265 68514447265C27660mm18 4.4 mm x mm79.25mm156.97mm-Μαντεμένια532.84 Nm€325.64
RFQ
LOVEJOY 68514462792 C Type Hub C226, Μέγεθος οπής 30 mm, 8 x 3.3 mm Keyway | AN9BCV 62792 68514462792C22630mm8 3.3 mm x mm69.85mm130.81mm-Μαντεμένια337.6 Nm€281.96
RFQ
LOVEJOY 68514449378 C Type Hub C280, 60 mm Μέγεθος οπής, 18 x 4.4 mm Keyway | AN9BDB 49378 68514449378C28060mm18 4.4 mm x mm79.25mm190.5mm-Μαντεμένια854.17 Nm€402.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514462695 C Type Hub C2955, 95 mm Μέγεθος οπής, 25 x 5.4 mm Keyway
€747.60 /μονάδα