Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 Χαλκός βούρτσας χρησιμότητας 13-3 / 4 ίντσες μήκος x 1 ίντσα πλάτος Pk12 | AF8YJK 29JL50

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 Utility Brush Copper 13-3/4 Inch Μήκος x 1 Inch Width Pk12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YJK Μοντέλο: 7920-00-255-5135Cross Ref: 29JL50

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€925.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα χρησιμότητας
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Υλικό μπλοκΚαουτσούκ και δέρμα
Μέγεθος μπλοκ1 "x 13-3 / 4"
Χρώμα τρίχαςΦυσικό
Υλικό τρίχαςΧαλκός βηρυλλίου
Μήκος βούρτσας6"
Πλάτος πινέλου3"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΟχι
Συμβατό με το FDAΟχι
λαβή Μήκος7.5 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Αριθμός σειρών19
Συνολικό μήκος13.5 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9035
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ9603500000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 Utility Brush Copper 13-3/4 Inch Μήκος x 1 Inch Width Pk12
€925.88 /μονάδα