APROVED VENDOR 48J122 Dolly Cabinet Capacity 600 Lb 32 x 20 Steel | AD6QXF

APPROVED VENDOR 48J122 Ντουλάπα Χωρητικότητας 600 Lb 32 x 20 Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QXF Μοντέλο: 48J122

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€212.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα γραφείου
Διάμετρος τροχού τροχού.3"
Υλικό τροχού τροχούΣκληρό καουτσούκ
Τύπος τροχού τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού τροχού2.5 "
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster2
Ύψος εξέδρας3.875 "
Μήκος πλατφόρμας32 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΑνοίξτε, ξεπλύνετε
Πλάτος Πλατφόρμας20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)84.33
Πλάτος πλοίου (cm)54.86
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΥλικό πλατφόρμαςΣτυλ πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος τροχού τροχούΧρώμαΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UFC5 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPV 1UFC536.5 "3"ΠολυπροπυλένιοΑτσάλιΣτερεό, με χείλος18.5 "-Γκρί€124.35
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UFC6 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPW 1UFC636.5 "3"ΠολυπροπυλένιοΑτσάλιΣτερεό, με χείλος18.5 "-Άμμος€124.35
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UFC7 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPX 1UFC736.5 "3"ΠολυπροπυλένιοΑτσάλιΣτερεό, με χείλος18.5 "-Μαύρη€124.35
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UFC8 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPY 1UFC836.5 "3"ΠολυπροπυλένιοΑτσάλιΣτερεό, με χείλος24.5 "-Γκρί€150.23
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1UFD1 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPZ 1UFD136.5 "3"ΠολυπροπυλένιοΑτσάλιΣτερεό, με χείλος24.5 "-Μαύρη€150.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2TUR9 Ντουλάπα Dolly 880 Lb. - Πακέτο 4 | AC3HXU 2 TUR98.75 "2"πολυουρεθάνηςΑλουμίνιοΧωνευτή πλατφόρμα8.75 "3 / 4 "Red€298.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2TUT1 Ντουλάπα Dolly 880 Lb. - Πακέτο 4 | AC3HXV 2ΤΟΥΤ17.75 "2"πολυουρεθάνηςΑλουμίνιοΧωνευτή τσέπη6.5 "3 / 4 "Red€286.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 48J122 Ντουλάπα Χωρητικότητας 600 Lb 32 x 20 Ατσάλι
€212.55 /μονάδα