Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2TUT1 Ντουλάπα Dolly 880 Lb. - Πακέτο 4 | AC3HXV

APPROVED VENDOR 2TUT1 Ντουλάπα Dolly 880 Lb. - Πακέτο 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HXV Μοντέλο: 2TUT1
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
€331.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα γραφείου
Διάμετρος τροχού τροχού.2"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού τροχού3 / 4 "
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα φορτίου880 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster3
Ύψος εξέδρας3.5 "
Μήκος πλατφόρμας7.75 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Στυλ πλατφόρμαςΧωνευτή τσέπη
Πλάτος Πλατφόρμας6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.99
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΥλικό πλατφόρμαςΣτυλ πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος τροχού τροχούΧρώμαΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UFC5 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPV 1UFC536.5 "3"ΠολυπροπυλένιοΑτσάλιΣτερεό, με χείλος18.5 "-Γκρί€143.93
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UFC6 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPW 1UFC636.5 "3"ΠολυπροπυλένιοΑτσάλιΣτερεό, με χείλος18.5 "-Άμμος€143.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UFC7 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPX 1UFC736.5 "3"ΠολυπροπυλένιοΑτσάλιΣτερεό, με χείλος18.5 "-Μαύρη€143.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UFC8 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPY 1UFC836.5 "3"ΠολυπροπυλένιοΑτσάλιΣτερεό, με χείλος24.5 "-Γκρί€173.88
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1UFD1 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPZ 1UFD136.5 "3"ΠολυπροπυλένιοΑτσάλιΣτερεό, με χείλος24.5 "-Μαύρη€173.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2TUR9 Ντουλάπα Dolly 880 Lb. - Πακέτο 4 | AC3HXU 2 TUR98.75 "2"πολυουρεθάνηςΑλουμίνιοΧωνευτή πλατφόρμα8.75 "3 / 4 "Red€345.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2TUT2 Κουτάλι Dolly 1320 Lb. - Πακέτο 4 | AC3HXW 2ΤΟΥΤ210.25 "2"πολυουρεθάνηςΑτσάλιΧωνευτή τσέπη10.25 "3 / 4 "Red€228.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUT1 Ντουλάπα Dolly 880 Lb. - Πακέτο 4
€331.28 /μονάδα