LOVEJOY 68514436099 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 1-1/8 ίντσας, Χυτοσίδηρος | AK3ZLV 36099 / 6S X 1-1/8

LOVEJOY 68514436099 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 1-1/8 ίντσας, χυτοσίδηρος

Είδος: AK3ZLV Μοντέλο: 68514436099Cross Ref: 36099 / 6S X 1-1 / 8
€55.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα ζεύξης μανικιών
Μέγεθος οπών1 1 / 8 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξης6S
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL0.78 "
Διάσταση HD2.5 "
Διάσταση L1.64 "
Διάσταση P0.53 "
Διάσταση SL0.29 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.7hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM8.6hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM12.9hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM25.7hp
Μέγεθος πληκτρολογίου1/4 x 1/8 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή1.438 "
Max. Ταχύτητα6000 rpm
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)450 In.Lbs.
Εκτός Dia.4"
Νήμα5 / 16-18
Στρεπτική ακαμψία1718 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςMax. ΤαχύτηταΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Εκτός Dia.ΝήμαΣτρεπτική ακαμψίαΤιμή
LOVEJOY 68514436068 Φλάντζα ζεύξης άξονα, διάτρηση 0.625 ίντσας, Χυτοσίδηρος | AK3ZJK 36068 / 5S X 5/8 685144360681.188 "5 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436069 Φλάντζα ζεύξης άξονα, διάτρηση 0.75 ίντσας, Χυτοσίδηρος | AK3ZJN 36069 / 5S X 3/4 685144360691.188 "3 / 4 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436071 Φλάντζα ζεύξης άξονα, διάτρηση 0.875 ίντσας, χυτοσίδηρος | AK3ZJT 36071 / 5S X 7/8 685144360711.188 "7 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436073 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 1 ίντσας, Χυτοσίδηρος | AK3ZKA 36073 / 5S X 1 685144360731.188 "1"5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436075 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 1-1/8 ίντσας, Χυτοσίδηρος | AK3ZKF 36075 / 5S X 1-1/8 685144360751.188 "1 1 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436076 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 1-3/16 ίντσας, χυτοσίδηρος | AK3ZKK 36076 / 5S X 1-3/16 685144360761.188 "1 3 / 16 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436077 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 1-1/4 ίντσας, Χυτοσίδηρος | AK3ZKV 36077 / 5S X 1-1/4 685144360771.188 "1 1 / 4 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514436099 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 1-1/8 ίντσας, χυτοσίδηρος
€55.42 /μονάδα