Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514412265 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L190 Coupling Size, 4680 in. lbs. Ροπή | AK4BKX 12265

LOVEJOY 68514412265 Αράχνη σύζευξης σιαγόνων, Hytrel, L190 Μέγεθος σύζευξης, 4680 ίντσες. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AK4BKX Μοντέλο: 68514412265Σταυρός: 12265
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
€138.99 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος αράχνης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.5 μοίρες
Χημική αντίστασηΈξοχα
ΧρώμαTan
Μέγεθος ζεύξηςL190
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες17.82 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΧαμηλός
Διάσταση A4.5 "
Διάσταση Β0.6 "
Διάσταση DC0.18 "
Διάσταση Η1.38 "
Διάσταση W0.88 "
ΥλικόHytrel
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.5
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.15 "
Ονομαστική ροπή4680 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.15 "
Σκληρότητα Shore55D
Εσωτερική διάμετρος αράχνης1.38 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης4.5 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.88 "
Τύπος αράχνηςL
ΣτυλΣτερεά
Ροπή4680 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος17.82 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή
LOVEJOY 68514425307 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L050 Coupling Size, 50 in. lbs. Ροπή | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelTan50 ίντσες-λίβρες-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά€20.39
LOVEJOY 68514410118 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L035 Coupling Size | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη3.5 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€2.81
RFQ
LOVEJOY 68514410194 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L050 Coupling Size | AK4BJC 10194 68514410194L050SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη26.3 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€3.93
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L070 Coupling Size | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη43.2 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€5.70
LOVEJOY 68514410621 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L075, AL075 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη90 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€9.55
LOVEJOY 68514411070 Jaw Coupling Spider, NBR Rubber, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€12.99
LOVEJOY 68514411494 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L099, L100, AL099, AL100 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη318 in.-lbs. έως 417 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€26.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514412265 Αράχνη σύζευξης σιαγόνων, Hytrel, L190 Μέγεθος σύζευξης, 4680 ίντσες. Ροπή
€138.99 /μονάδα